項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 0.38“ |
基本長度 | 2" |
基本寬度 | 0.56“ |
手柄樣式 | 拇指 |
容納量 | 375磅。 |
掛鉤可調範圍 | 12.4mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 窄法蘭 |
總高度 | 1.83“ |
總長度 | 8.820“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 053517535176 |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 4.93 |
船長(厘米) | 22.4 |
船寬(厘米) | 3.48 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾具非常適合在閂鎖、成型和組裝操作中重複閉合和打開夾具。 它們配備有手柄,可將夾緊拉桿或鉤子放置在連接到工件的相對閂鎖周圍。 Destaco 拉動閂鎖夾提供固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤樣式。 Destaco 351 系列夾具 用於拉動平行於夾緊底座放置的工件。 Destaco 351-BSS 夾具具有狹窄的法蘭底座,可最大限度地減少夾具安裝和操作的空間需求。 這種 J 鉤式閂鎖夾由不銹鋼製成,可在磨蝕環境中提供抗腐蝕能力。 它具有符合人體工程學的手柄和拇指控制桿,適合單手操作。 Raptor Supplies 還提供具有鋼結構的變體以提高強度; 普通法蘭底座,用於降低安裝和操作空間不成問題的操作成本。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購這些帶有更長掛鉤(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾。
Destaco 351-BSS 閂鎖夾非常適合用於消費品、食品和包裝以及航空航天和汽車行業,用於固定和關閉模具、室門、蓋子和檢修蓋。
A. Raptor Supplies 可以提供類似的夾具變體,例如 Destaco 351-B 具有鋼結構的閂鎖夾具有結構剛度和 351年 具有普通法蘭底座安裝樣式的閂鎖夾。
A. Destaco 提供類似的閂鎖夾,具有不同的鉤子長度,比標準長度 (25-BSS-M-351) 長 25 毫米、比標準長度 (50-BSS-M-351) 長 50 毫米、比標準鉤子長度長 100 毫米(351-BSS-M-100)。
A. 這些拉動式閂鎖夾具具有操作工具的手柄、作為工件和夾具之間接觸點的夾持臂以及將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 優惠 Destaco 351-R & 351-RSS 閂鎖夾具有 Toggle Lock Plus 功能和普通法蘭底座安裝方式。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
型號 | 基本寬度 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351-BM-50 | 0.87“ | 50mm | 鐵件 | 1.94“ | 10.7874“ | 新台幣2,609元 | |
351-BM-100 | 0.87“ | 100mm | 鐵件 | 1.94“ | 12.7559“ | 新台幣2,609元 | |
351-BM-25 | 0.87“ | 25mm | 鐵件 | 1.94“ | 9.8031“ | 新台幣2,609元 | |
351-B | 0.56“ | 12.4mm | 鐵件 | 1.83“ | 8.820“ | 新台幣1,516元 |