項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | 胡克 |
底座安裝中心 | 0.75 x 1.37“ |
直徑 | 0.220“ |
容納量 | 450磅。 |
掛鉤可調範圍 | 12.4mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.830“ |
總長度 | 8.820“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 水平手柄壓緊,SS |
UPC | 697437535191 |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | TH |
拉動閂鎖夾是水平或垂直固定裝置,適用於在閂鎖、成型和組裝操作中重複關閉和打開門和蓋子。 這些閂鎖夾具的手柄用於將夾緊拉桿或鉤子放置在連接到工件的相對閂鎖周圍。 Destaco 拉動閂鎖夾有固定閂鎖、U 鉤型(水平和垂直)和 J 鉤類型。 Destaco 351 系列夾具 用於拉動與底座平行的工件。 Destaco 351-SS 夾具採用不銹鋼結構,具有耐腐蝕性,並能承受磨蝕環境造成的磨損/撕裂。 這款 J 鉤式閂鎖夾具有法蘭底座,可快速輕鬆地安裝到平坦的水平表面上。 它具有符合人體工程學的手柄和拇指控制桿,方便單手操作。 Raptor Supplies 還提供這種夾具的變體,具有用於安裝在緊湊空間中的窄法蘭底座、用於結構剛性的鋼結構和用於防止夾具意外打開的 Toggle Lock Plus 機構。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購帶有更長鉤子(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾。
我們還提供 Destaco 331 系列 具有水平 U 形鉤的拉動閂鎖夾具,用於夾持工件,最大夾持能力為 700 磅。
Destaco 351-SS 閂鎖夾可用於固定和關閉航空航天、運輸以及食品和包裝行業中的各種固定裝置,例如室門、蓋子、蓋子和檢修門。
A. Raptor Supplies 可以送貨Destaco 351-BSS 閂鎖夾具有窄法蘭底座安裝,適合安裝在緊湊的空間和 Destaco 中 351 閂鎖夾具有鋼結構,可在重型操作下保持強度。 Destaco 還提供 351-RSS 閂鎖夾,具有 Toggle Lock Plus 機構,可防止夾子意外斷開。
A. Destaco 提供類似的閂鎖夾,具有不同的鉤子長度,比標準長度 (25-SS-M-351) 長 25 毫米,比標準長度 (50-SS-M-351) 長 50 毫米,比標準鉤子長 100 毫米長度 (351-SS-M-100)。
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
產品 | 型號 | 容納量 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 375磅。 | 鐵件 | 橫式 | 新台幣1,421元 |