COXRELS XTM 系列彈簧驅動軟管捲盤
Coxreels XTM 系列彈簧驅動軟管捲盤適用於製造工廠以及採礦、建築和鐵路運營中的燃料輸送和化學流體輸送。
篩選
總體高度: 26.13“ , 總體長度: 24.06“
次數 | 型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XTM-LP-375 | 10 x 15“ | 75英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 8.91 x 10“ | 5機構/ 8“ | 10.13“ | NT$45,652 | |
A | XTM-MP-3100 | 10 x 15“ | 100英尺 | 3機構/ 8“ | 3000 PSI | 8.91 x 10“ | 11機構/ 16“ | 10.13“ | NT$56,254 | |
A | XTM-MP-375 | 10 x 15“ | 75英尺 | 3機構/ 8“ | 3000 PSI | 8.91 x 10“ | 11機構/ 16“ | 10.13“ | NT$51,884 | |
A | XTM-LP-475 | 10 x 15“ | 75英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 8.91 x 10“ | 3機構/ 4“ | 10.13“ | NT$45,306 | |
A | XTM-MPL-575 | 10 x 15“ | 75英尺 | 3機構/ 4“ | 1500 PSI | 8.91 x 10“ | 1 1機構/ 16“ | 10.13“ | NT$47,383 | |
A | XTM-MPL-550 | 10 x 15“ | 50英尺 | 3機構/ 4“ | 1500 PSI | 8.91 x 10“ | 1 1機構/ 16“ | 10.13“ | NT$41,974 | |
A | XTM-MP-4100 | 10 x 15“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 2500 PSI | 8.91 x 10“ | 13機構/ 16“ | 10.13“ | NT$60,668 | |
A | XTM-MPL-4100 | 10 x 15“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 2500 PSI | 8.91 x 10“ | 13機構/ 16“ | 10.13“ | NT$43,056 | |
A | XTM-MP-550 | 10 x 15“ | 50英尺 | 3機構/ 4“ | 1500 PSI | 8.91 x 10“ | 1 1機構/ 16“ | 10.13“ | NT$55,821 | |
A | XTM-MP-475 | 10 x 15“ | 75英尺 | 1機構/ 2“ | 2500 PSI | 8.91 x 10“ | 13機構/ 16“ | 10.13“ | NT$54,090 | |
A | XTM-MP-450 | 10 x 15“ | 50英尺 | 1機構/ 2“ | 2500 PSI | 8.91 x 10“ | 13機構/ 16“ | 10.13“ | NT$50,196 | |
A | XTM-MP-350 | 10 x 15“ | 50英尺 | 3機構/ 8“ | 3000 PSI | 8.91 x 10“ | 11機構/ 16“ | 10.13“ | NT$48,681 | |
A | XTM-MP-575 | 10 x 15“ | 75英尺 | 3機構/ 4“ | 1500 PSI | 8.91 x 10“ | 1 1機構/ 16“ | 10.13“ | NT$73,823 | |
A | XTM-LP-3100 | 10 x 15“ | 100英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 8.91 x 10“ | 5機構/ 8“ | 10.13“ | NT$48,552 | |
A | XTM-LP-550 | 10 x 15“ | 35英尺 | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 8.91 x 10“ | 1-1 / 6“ | 10.13“ | NT$43,662 | |
A | XTM-MPL-3100 | 10 x 15“ | 100英尺 | 3機構/ 8“ | 3000 PSI | 8.91 x 10“ | 11機構/ 16“ | 10.13“ | NT$43,965 | |
A | XTM-LP-4100 | 10 x 15“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 8.91 x 10“ | 3機構/ 4“ | 10.13“ | NT$48,032 | |
A | XTM-HP-375 | 10 x 15“ | 75英尺 | 3機構/ 8“ | 4000 PSI | 8.91 x 10“ | 11機構/ 16“ | 10.13“ | NT$56,817 | |
A | XTM-HP-350 | 10 x 15“ | 50英尺 | 3機構/ 8“ | 4000 PSI | 8.91 x 10“ | 11機構/ 16“ | 10.13“ | NT$50,196 | |
A | XTM-HPL-375 | 10 x 15“ | 75英尺 | 3機構/ 8“ | 4000 PSI | 8.91 x 10“ | 11機構/ 16“ | 10.13“ | NT$45,046 | |
A | XTM-MP-650 | 12.75 x 15“ | 50英尺 | 1" | 1250 PSI | 11.69 x 10“ | 1-3 / 8“ | 12.75“ | NT$71,226 | |
A | XTM-LP-650 | 12.75 x 15“ | 50英尺 | 1" | 300 PSI | 11.69 x 10“ | 1 1機構/ 2“ | 12.75“ | NT$60,798 | |
A | XTM-LP-575 | 12.75 x 15“ | 50英尺 | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 8.91 x 10“ | 1-1 / 6“ | 12.75“ | NT$54,177 | |
A | XTM-MPL-650 | 12.75 x 15“ | 50英尺 | 1" | 1250 PSI | 11.69 x 10“ | 1-3 / 8“ | 12.75“ | NT$43,662 |
功能
- 這些軟管捲盤採用鍍鎳鋼結構,具有 90 度全流 NPT 旋轉接頭,分別用於耐腐蝕、密封維護和快速軟管安裝。
- 它們具有鎖緊棘輪機構,可以進行多位置固定,以將軟管固定在所需的長度。
- 這些彈簧驅動軟管捲盤具有完全焊接的箱形框架主體,以提供安全性。
- 它們與不銹鋼滾輪集成在一起,可實現平穩運行和耐腐蝕。
- 這些軟管捲盤配有肋盤和捲邊,以提供安全性和強度。
- 它們具有 1 英寸實心鋼軸和雙潤滑精密軸承,可實現穩定平穩的旋轉。
常问问题解答
這些軟管捲盤的最高額定溫度是多少?
Coxreels XTM 系列彈簧驅動軟管捲盤的最高額定溫度為 250 華氏度。
這些 XTM 系列軟管捲盤可以承受的最大壓力是多少?
這些軟管捲盤可承受高達 4000 psi 的壓力。
彈簧驅動軟管捲盤有鎖定機構嗎?
這些軟管捲盤具有鎖定棘輪和棘爪機構,可在軟管延伸至所需長度後將軟管固定到位。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電子掛鎖安全系統配件
- 鎚鑽頭
- 風機盤管溫控器
- 燃氣紅外管加熱器配件
- 包裝膠帶分配器和設備
- 電腦耗材和媒體
- 安全儲存
- 閥門
- 軸流風扇和配件
- PARKER 街頭三通,不銹鋼
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 缸筒
- WOODHEAD 130226系列滑環
- COOPER B-LINE 4X 型單門壁掛式面板外殼
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,9/16-12 Unc Lh
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,1 1/8-18 Unef
- EATON 直悶頭液壓軟管適配器
- MCDONNELL & MILLER 組件
- GROVE GEAR GRL 系列,BL 型,826 尺寸,Ironman 蝸輪減速機