項目 | 軟管捲盤 |
基本尺寸 | 10 x 15“ |
膠管長度 | 75英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
安裝尺寸 | 8.91 x 10“ |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
總高度 | 26.13“ |
總長度 | 24.06“ |
總寬度 | 10.13“ |
船重(kg) | 40.05 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTM-LP-3100 | 10 x 15“ | 100英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 8.91 x 10“ | 5機構/ 8“ | 10.13“ | 新台幣48,552元 | |
XTM-LP-4100 | 10 x 15“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 8.91 x 10“ | 3機構/ 4“ | 10.13“ | 新台幣48,032元 | |
XTM-LP-475 | 10 x 15“ | 75英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 8.91 x 10“ | 3機構/ 4“ | 10.13“ | 新台幣45,306元 | |
XTM-LP-550 | 10 x 15“ | 35英尺 | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 8.91 x 10“ | 1-1 / 6“ | 10.13“ | 新台幣43,662元 | |
XTM-LP-575 | 12.75 x 15“ | 50英尺 | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 8.91 x 10“ | 1-1 / 6“ | 12.75“ | 新台幣54,177元 | |
XTM-LP-650 | 12.75 x 15“ | 50英尺 | 1" | 300 PSI | 11.69 x 10“ | 1 1機構/ 2“ | 12.75“ | 新台幣60,798元 | |
XTM-MP-450 | 10 x 15“ | 50英尺 | 1機構/ 2“ | 2500 PSI | 8.91 x 10“ | 13機構/ 16“ | 10.13“ | 新台幣50,196元 |