項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 0.38“ |
基本長度 | 2" |
基本寬度 | 0.56“ |
手柄樣式 | 拇指 |
容納量 | 375磅。 |
掛鉤可調範圍 | 12.4mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 窄法蘭 |
總高度 | 1.83“ |
總長度 | 8.820“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 4.93 |
船長(厘米) | 22.4 |
船寬(厘米) | 3.48 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾適用於在閂鎖、成型和組裝操作中重複關閉和打開門和蓋子。 這些閂鎖夾具具有手柄,可將夾緊拉桿或鉤子放置在固定到工件上的相對閂鎖周圍。 固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤類型是 Destaco 拉動閂鎖夾的 3 種主要款式。 Destaco 351 系列夾具 用於拉動與底座平行的工件。 這些夾具提供符合人體工程學的手柄和拇指控制桿,方便單手操作。 Destaco 351-B 夾具具有狹窄的法蘭底座,適合在緊湊的空間內安裝和操作。 這種 J 鉤式閂鎖夾由鋼製成,可提供結構剛性並防止因重型使用而彎曲/斷裂。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的各種型號的夾具,以防止腐蝕; Toggle Lock Plus 機制可防止夾子意外打開。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購這些帶有更長掛鉤(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾。
我們還提供 Destaco 323 系列 具有水平 U 形鉤的拉動閂鎖夾用於夾持工件,最大夾持能力為 360 磅。
Destaco 351-B 閂鎖夾用於消費品、航空航天和汽車以及食品和包裝行業,非常適合固定模具和關閉室門、蓋子和檢修蓋。
A. Raptor Supplies 可以送貨Destaco 351-BSS 具有不銹鋼結構的閂鎖夾具有耐腐蝕性和 351 具有普通法蘭底座安裝樣式的閂鎖夾。
A. Destaco 提供類似的閂鎖夾,其鉤子長度比標準長度長 25 毫米(351-BM-25), 比標準長度長 50 mm (351-BM-50) 和 100 毫米比標準鉤長 (351-BM-100).
A. 這些拉動式閂鎖夾具具有操作工具的手柄、作為工件和夾具之間接觸點的夾持臂以及將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 優惠 Destaco 351-R 具有 Toggle Lock Plus 和普通法蘭底座安裝樣式的閂鎖夾。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
型號 | 基本寬度 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351-BM-50 | 0.87“ | 50mm | 鐵件 | 1.94“ | 10.7874“ | 新台幣2,609元 | |
351-BM-100 | 0.87“ | 100mm | 鐵件 | 1.94“ | 12.7559“ | 新台幣2,609元 | |
351-BM-25 | 0.87“ | 25mm | 鐵件 | 1.94“ | 9.8031“ | 新台幣2,609元 | |
351-BSS | 0.56“ | 12.4mm | 不銹鋼 | 1.83“ | 8.820“ | 新台幣2,517元 |