項目 | 閂鎖夾 |
基本長度 | 2" |
基本寬度 | 0.87“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 375磅。 |
掛鉤可調範圍 | 50mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 窄法蘭 |
總高度 | 1.94“ |
總長度 | 10.7874“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 4.93 |
船長(厘米) | 22.4 |
船寬(厘米) | 3.48 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾具在閂鎖、成型和組裝操作期間提供強大的閉合力,以重複關閉和打開水平或垂直放置到夾具底座的固定裝置。 這些夾子有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤設計。 Destaco 351 系列夾具 配有 J 形鉤拉桿,用於在移動夾緊手柄時拉動工件(與夾緊底座平行)。 這些夾具手柄配有拇指控制桿,方便單手操作。 Destaco 351-BM-50 夾具具有比標準 J 鉤式夾具長 50 毫米的 J 鉤,可將工件拉至距夾具底座更遠的距離。 它具有狹窄的法蘭底座,可在緊湊的空間中快速安裝。 該閂鎖夾採用鋼結構,強度高,可防止磨損條件下的磨損。 它的最大承載能力為 375 磅。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的各種型號的夾具,以防止腐蝕; 法蘭底座安裝在空間要求不成問題的地方。 您可以訂購具有不同掛鉤長度(標準長度,比標準長度長 25 毫米和比標準長度長 100 毫米)的這些閂鎖夾,只需移除 -M-50 或在末尾添加 -M-25 和 -M-100的型號。
我們還提供 德斯塔科 323-M-50 具有水平 U 形鉤和法蘭底座的拉動閂鎖夾,提供最大 360 磅的承重能力。
Destaco 351-BM-50 閂鎖夾非常適合關閉汽車、航空航天、消費品以及食品和包裝行業的室門、蓋子、桶、檢修蓋和容器。
A. Raptor Supplies 提供類似的夾具,例如 Destaco 351-BSS-M-50 閂鎖夾具,具有不銹鋼結構,在惡劣環境下具有耐腐蝕和耐用性。 我們還供應 Destaco 351年M-50 夾具具有普通法蘭底座,可在安裝在較大空間時降低運行成本。
答:是的,Destaco 提供不同鉤子長度的類似閂鎖夾,例如標準長度(351-B), 比標準長度長 25 mm (351-BM-25) 和 100 毫米比標準鉤長 (351-BM-100).
A. 這些拉動式閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工件和夾具之間的接觸點; 將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 優惠 Destaco 351-RM-50 閂鎖夾具有 Toggle Lock Plus 功能和法蘭底座,以防止其在操作過程中意外打開。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
產品 | 型號 | 基本寬度 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351-BM-100 | 0.87“ | 100mm | 鐵件 | 1.94“ | 12.7559“ | 新台幣2,609元 | ||
351-BM-25 | 0.87“ | 25mm | 鐵件 | 1.94“ | 9.8031“ | 新台幣2,609元 | ||
351-BSS | 0.56“ | 12.4mm | 不銹鋼 | 1.83“ | 8.820“ | 新台幣1,594元 | ||
351-B | 0.56“ | 12.4mm | 鐵件 | 1.83“ | 8.820“ | 新台幣974元 |