項目 | 閂鎖夾 |
基本長度 | 1.5“ |
基本寬度 | 1.93“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 375磅。 |
掛鉤可調範圍 | 50mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.83“ |
總長度 | 10.7874“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 4.93 |
船長(厘米) | 22.4 |
船寬(厘米) | 3.48 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾具提供強大的閉合力,可在閂鎖、成型和組裝操作中重複關閉和打開固定裝置(水平或垂直放置於其夾具底座)。 這些夾子主要有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤樣式。 Destaco 351 系列夾具 具有 J 鉤拉桿,用於在移動夾鉗手柄時拉動插銷板/工件(平行於夾鉗底座)。 該夾緊手柄配有拇指控制桿,方便單手操作。 Destaco 351-M-50 夾具具有比標準 J 鉤式夾具長 50 毫米的 J 鉤,可將工件拉至距夾具底座更遠的距離。 它具有法蘭底座,可快速安裝在平坦表面或工件上。 該閂鎖夾具有鋼結構,可提供強度並防止在重負載下彎曲/斷裂。 它的最大承載能力為 375 磅。 Raptor Supplies 還提供具有不銹鋼結構的變型夾,以在磨損條件下具有耐腐蝕性; 窄法蘭底座,適合安裝在緊湊的空間內; Toggle Lock Plus 機構可防止操作過程中意外打開。 您可以訂購具有不同鉤子長度(標準長度,比標準長度長 25 毫米,比標準長度長 100 毫米)的閂鎖夾,只需刪除 -M-50 或添加 -M-25 和 -M-100,即可在型號末尾。
我們還提供 德斯塔科 324-M-50 拉動閂鎖夾具有垂直 U 形鉤,用於夾持垂直於其底座放置的工件; 提供 500 磅的最大承重能力。
Destaco 351-M-50 閂鎖夾用於關閉航空航天、汽車、食品和包裝以及消費品行業的室門、蓋子、檢修蓋、桶和容器。
A. Raptor Supplies 提供類似的夾具,例如 Destaco 351-SS-M-50 閂鎖夾具,具有不銹鋼結構,在惡劣環境下具有耐腐蝕和耐用性。 我們還供應 Destaco 351-BM-50 具有窄法蘭底座的夾具,適合安裝在緊湊的空間中。
A. Destaco 提供不同鉤子長度的類似閂鎖夾,例如標準長度(351), 比標準長度長 25mm (351年M-25) 和 100 毫米比標準鉤長 (351年M-100).
A. 這些拉動式閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工件和夾具之間的接觸點; 將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 優惠 Destaco 351-RM-50 具有 Toggle Lock Plus 機制的閂鎖夾可防止其在操作過程中意外打開。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。