項目 | 閂鎖夾 |
基本長度 | 1.5“ |
基本寬度 | 1.93“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 375磅。 |
掛鉤可調範圍 | 25mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.83“ |
總長度 | 9.8031“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 4.93 |
船長(厘米) | 22.4 |
船寬(厘米) | 3.48 |
原產地 | US |
這款 Destaco 351-M-25 拉動閂鎖夾具安裝在工作表面上,並使用槓桿手柄將工件固定到位。 當夾具接合併按下以達到鎖定位置時,它被推到直立位置。 閂鎖夾具提供可靠的固定力和強大的閉合力,以及 375 磅的最大負載能力。它非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的成型、閂鎖和組裝應用。 該 351-M-25 夾具取決於 3 個主要組件 - 用於操作工具的手柄、用於工件與夾具之間接觸點的夾緊臂以及用於將夾具固定到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於過中心位置,水平/垂直拉動手柄以產生平行於底座的力並擠壓固定物品。 它還配有拇指控制桿,可進行靈活的單手多次鎖定操作。 該活動夾具有 J 鉤式閂鎖和螺紋 J 鉤,可輕鬆調節。 它具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現安全的表面安裝,以及符合人體工程學的手柄,可確保用戶在連續操作期間感到舒適。 這款 Destaco 夾鉗的鉤子比標準長度長 25 毫米。
這款 Destaco 351-M-25 拉動閂鎖夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車、食品和包裝行業的固定和成型閉合件和檢修門以及密封室門等應用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在組裝汽車零件或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
答:是的,Destaco 提供這些帶較長掛鉤的夾具(以 -M-25、-M-50 或 -M-100 結尾的型號),長度為 25、50 或 100 毫米(Destaco 351-m-100 拉動閂鎖夾) 長於標準長度。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
答:是的,Destaco 提供閂鎖板,可以輕鬆更換磨損或過時的閂鎖,從而確保項目不會受到影響。 這些閂鎖板有碳鋼和不銹鋼材質可供選擇。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 提供按照 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。