項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1.75“ |
基本長度 | 3.44“ |
基本寬度 | 3.13“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 4000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 50mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.19“ |
總長度 | 12.1575“ |
產品數據表 | destaco-375.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.32 |
船高(厘米) | 10.64 |
船長(厘米) | 25.88 |
船寬(厘米) | 7.95 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾具非常適合在閂鎖、成型和組裝操作期間重複關閉和打開夾具/工件。 這些水平或垂直牽引裝置有固定閂鎖、U 鉤(水平和垂直)和 J 鉤樣式,用於牽引/關閉工件。 Destaco 375 系列 拉動閂鎖夾具具有易於使用的手柄,可將水平 U 形鉤連接到相對的工件閂鎖/夾板(與夾具底座平行放置)。 這些夾鉗手柄與獲得專利的拇指控制桿集成在一起,可方便地單手操作。 Destaco 375-M-50 夾鉗配備了 50 毫米長的 U 型鉤,用於閉合比標準長度 U 型鉤夾更長的夾具。 它具有法蘭底座,可快速輕鬆地拆卸安裝在平坦表面/工件上。 該夾具採用重型鋼結構,具有結構剛性和耐用性,可防止在重負載(最大 4000 磅)下彎曲/斷裂。 Raptor Supplies 提供這種夾具的變體,底座上有焊接用於永久安裝; Toggle Lock Plus 機構用於夾子的二次鎖定,以防止其意外打開。 您可以訂購具有不同掛鉤長度(標準長度,比標準長度長 25 毫米和比標準長度長 100 毫米)的這些閂鎖夾,只需刪除 -M-50 或在末尾添加 -M-25 和 -M-100的型號。
我們也提供類似的(德斯塔科 374-M-50) 具有垂直 U 形鉤的閂鎖夾具,用於處理垂直於夾具底座放置的工件。
Destaco 375-M-50 閂鎖夾具適用於蓋子、門、桶、容器、器皿和檢修蓋等固定裝置的閂鎖、成型和組裝操作。 該夾具通常用於運輸、消費品、航空航天、汽車以及食品和包裝行業。
A. Raptor Supplies 提供這些具有 Destaco Toggle Lock Plus 功能的手動夾具(375-RM-50) 防止夾子意外鎖定; 焊接在底座安裝樣式(375-BM-50) 用於永久性焊接安裝。
A. Raptor Supplies 提供具有不同鉤子長度的類似閂鎖夾,例如標準長度(375), 比標準長度長 25 mm (375年M-25) 並且比標準長度長 100 毫米 (375年M-100).
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:大多數 Destaco 夾子都配有手柄,只需將其滑下即可輕鬆拆卸。 但有些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須切斷才能拆卸。