項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 1.00 x 0.88“ |
夾臂長度 | 2.25“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 87度 |
直徑 | 0.200“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 78度 |
夾臂下高度 | 1" |
容納量 | 250磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.530“ |
總長度 | 5.480“ |
產品數據表 | destaco-215-u.pdf |
主軸 | 六角頭SS |
螺紋尺寸 | 1機構/ 4“ |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 水平手柄壓緊,SS |
UPC | 697437521590 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 215-USS 水平壓緊肘節鎖定夾具設計用於保持工件固定並夾緊在木工和製造設備的平坦表面上。 這種手動壓緊桿夾具非常適合在整個操作過程中需要重複夾緊/拆卸工件的應用。 它的設計目的是在使用標準夾緊臂和主軸時確保較長的生命週期。 其薄型設計最大限度地減少了夾具安裝和使用的空間要求,從而可以在有限的空間內輕鬆操作。 該肘節夾具有 U 形桿,旨在實現沿固定桿長度的快速主軸調整。 此功能使工人能夠針對各種尺寸的工件調整肘節夾。 此外,Destaco 215-USS 肘節夾配有可調節不銹鋼六角頭主軸,可在整個操作過程中保持工件靜止並防止其鬆動/滑動。 它採用全不銹鋼結構,可防止高磨損條件和戶外環境下的損壞/磨損。 然而,該夾具不適用於機械加工和金屬加工應用。 它還提供鋼製、直底座 U 形棒和法蘭底座實心棒變體 Raptor Supplies.
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
答:是的,除了這種法蘭底座 U 形桿變體之外,Destaco 還提供直形底座 U 形桿(德斯塔科 215-UB) 和法蘭底座實心鋼筋 (德斯塔科 215-S) 樣式的水平夾子也是如此。
答:Destaco 水平壓緊夾具設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於金屬加工和木工操作等各種工業應用。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 一些 U 桿式夾臂夾具具有平頭粘合氯丁橡膠軸,使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推靠在工件上,並防止它在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。