項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 1.00 x 0.88“ |
夾臂長度 | 2.26“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 87度 |
直徑 | 0.200“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 78度 |
夾臂下高度 | 1" |
容納量 | 200磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.530“ |
總長度 | 5.480“ |
產品數據表 | destaco-215-u.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M6 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 水平手柄壓緊 |
UPC | 6215341363293 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
答:是的,除了 Destaco 215-U 法蘭底座 U 形桿變體之外,該品牌還提供直形底座 U 形桿(德斯塔科 215-UB) 和法蘭底座實心鋼筋 (德斯塔科 215-S) 樣式的水平夾子也是如此。
A. Destaco 水平壓緊夾具具有水平定位的手柄,適合將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工操作等各種工業應用。
答:某些 U 型夾臂夾具(例如 Destaco 215-U 手動壓緊夾具)具有平頭粘合氯丁橡膠主軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種水平手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 不同之處在於夾緊手柄在鎖定位置時的定位。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:紅色手柄沒有這樣的意義,除了表示可識別的區域。 它提醒操作員操作手柄在哪里以及他應該在何時何地抓住它。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。