項目 | 水平壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.5“ |
基本長度 | 1.43“ |
基本寬度 | 1.38“ |
夾臂長度 | 2.25“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 87度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 78度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1.15“ |
容納量 | 200磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 1.91“ |
總長度 | 5.460“ |
產品數據表 | destaco-215-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 697437521552 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 6.91 |
船長(厘米) | 7.32 |
船寬(厘米) | 0.56 |
原產地 | US |
德斯塔科 水平壓緊夾 配備有在鎖定位置與底座平行的手柄。 這些手柄旋轉,將連接到夾緊臂的主軸推向工件。 Destaco 215 系列水平壓緊夾具適用於在夾具檢查、木工、閉合和裝配操作中將工件固定在平坦表面上。 這些手動夾具用於重複夾緊/拆卸工件。215 系列夾具採用薄型設計,可減少安裝和操作空間要求,並提高在有限空間內的操作便利性。 Destaco 215-UB 手動夾具採用鋼結構,可提供結構完整性並承受重載下的磨損。 該夾具具有 U 形夾桿,用於沿固定桿長度安裝可調節氯丁橡膠主軸,以減少停機時間,並防止為不同的應用購買單獨的夾具,同時防止工件鬆動或滑動。 該夾具具有直底座,可安裝在橫向垂直表面上。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構、法蘭底座和實心夾桿的多種型號的夾具。
A. Raptor Supplies 在法蘭底座中提供這些手動夾具(215-U)用於將夾具安裝在水平表面上。 有關 Destaco 215-UB 夾具的更多型號,請訪問 Destaco 215 系列夾具 網站上的頁面。
答:某些 U 型夾鉗(例如 Destaco 215-UB 肘節夾鉗)可容納平頭粘合氯丁橡膠軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種水平手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A. 不同之處在於夾緊手柄在鎖定位置時的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄與底座垂直/垂直,而在水平肘節夾具的情況下,它水平放置(與底座平行)。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:紅色手柄沒有這樣的意義,除了表示可識別的區域。 顏色提醒操作員操作手柄在哪里以及他應該在何時何地抓住它。
A. 建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂來重建或維修該品牌的機械夾具。