DESTACO 215 系列水平壓緊夾鉗
次數 | 型號 | 夾臂長度 | 夾臂下高度 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215美元 | 2.25“ | 1" | 250磅。 | 沒有 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | NT$1,764 | |
B | 215年 | 2.25“ | 1.15“ | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 吧台 | 水平的 | NT$964 | |
C | 215-U | 2.26“ | 1" | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | NT$909 | |
D | 215-S | 2.29“ | 1" | 200磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 實心條 | 水平的 | NT$1,121 |
215系列臥式壓緊鉗
Destaco 215 系列水平壓緊夾具用於通過槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄會平放。 這些夾緊裝置施加向下的夾緊力。 當向下旋轉這些水平肘節夾的手柄時,夾臂沿相反方向向下樞轉以鎖定中心。 這些 Destaco 215 系列水平壓緊夾具採用薄型設計,可防止阻塞。 它們在執行重複性任務時提供了可拆卸夾具的固定替代方案,並且能夠承受高達 250 磅的負載。這些水平壓緊夾具由鋼/不銹鋼製成,具有結構剛性和暴露表面的耐腐蝕性。 Destaco 215 系列水平壓緊夾具允許夾桿打開達 87 度,手柄打開達 78 度。 當向下旋轉手柄時,夾緊臂沿相反方向向下樞轉以鎖定在中心上。 當手柄配置在水平位置時,這些肘節夾處於鎖定位置。 這些水平壓緊夾配備有帶螺紋孔的法蘭/直底座,可實現快速、安全的安裝。
用途
Destaco 215 系列水平壓緊夾具用於木工、輕型夾緊和汽車零部件組裝。
功能
- Destaco 215 系列水平壓緊夾具採用薄型設計,可防止阻塞。
- 這些水平壓緊夾具由鋼/不銹鋼製成,以確保外露表面的結構剛度和耐腐蝕性。
- Destaco 215 系列水平壓緊夾具可容納 M6 主軸配件。
- Destaco 215 系列水平壓緊夾鉗配有帶螺紋孔的法蘭/直底座,可實現輕鬆、安全的安裝。
兼容配件
- Destaco 202208-M:這種平頭粘合氯丁橡膠軸可以調節以適應各種材料厚度,也可以進行更換,以降低橡膠塞開始磨損時損壞的風險,從而延長肘節夾的使用壽命。 該主軸耐油且不含 LABS,能夠在 -22 至 212 華氏度的溫度範圍內運行。
- Destaco 215105:該法蘭墊圈與 Destaco 215 系列水平壓緊夾一起使用,可保護接合面在擰緊過程中免受損壞,並將載荷分佈在螺母和螺栓頭下方。 該法蘭墊圈設計用於與各種Destaco 卡箍裝置配合使用,例如2002-U、2002-UB、2002-UR、2002-UBR、2002-U207、2002-UR207、202-U、202-UL、 202- UB、202-B、202-TU、202-T、2017-U、2017-UR、217-U、217-USS、217-UB、217-UL 和 217-UB-L。
標準與批准
- Destaco 215 系列拉式閂鎖夾按照 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 等行業標準製造,以最大限度地保證用戶安全、環境健康和夾鉗的卓越性能。
安裝過程
- Destaco 215 系列水平壓緊夾具有帶螺紋孔的法蘭/直底座,可實現快速、安全的安裝。
常问问题解答
水平肘節夾如何使用?
水平肘節夾使用過中心鎖定動作將工件或夾具固定在鎖定位置,靠在工作台/平面上,適用於各種工業應用,如木工和金屬加工操作。
水平壓緊鉗是如何工作的?
某些 U 形夾臂夾(例如 Destaco 205-U 肘節夾)具有平頭粘合氯丁橡膠主軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種水平手柄運動將主軸推向工件,並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
垂直和水平肘節夾有什麼區別?
不同之處在於夾緊手柄在鎖定位置時的定位。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直放置(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平放置(平行於底座)。
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於各種因素,包括: 缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
如何測量肘節夾?
肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量特定肘節夾的容量。