項目 | 水平壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.5“ |
基本長度 | 1.43“ |
基本寬度 | 1.38“ |
夾臂長度 | 2.29“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 87度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 78度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1" |
容納量 | 200磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.53“ |
總長度 | 5.460“ |
產品數據表 | destaco-215-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 6.91 |
船長(厘米) | 7.32 |
船寬(厘米) | 0.56 |
原產地 | US |
Destaco 215-S 水平壓緊肘節夾設計用於壓緊動作可以有效替代緊固件的應用。 它採用緊湊且低高度的設計,適合狹窄空間。 該水平夾具配有一個手柄,可以從前面或側面操作。 該壓緊夾配有法蘭底座,帶有堅固的壓緊桿,夾桿張開角度可達 87 度,承載能力為 200 磅。它配有手柄、槓桿系統和固定桿。 固定桿確保物體不會移動,槓桿系統對物體施加足夠的壓力,以保持工件在工作時穩定。 該夾具採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 該 Destaco 水平壓緊夾具與連桿系統相結合,可施加強大的夾緊力,輕鬆鎖定或解鎖。 該肘節夾用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾鉗接合時水平槓桿手柄平放。 Destaco 215-S 水平壓緊夾具集成了自動壓力調節系統,可自動調節夾具的壓力。 這允許夾緊不同尺寸的工件。 Destaco 215-S 水平壓緊肘節夾由不銹鋼製成,具有與夾桿平行的水平手柄。
Destaco 215-S 水平壓緊夾具專為航空航天、汽車、食品和包裝以及消費品行業的裝配、輕型夾緊和木工應用而設計。
A. 水平肘節夾使用偏心鎖定動作將工件或夾具固定在鎖定位置。
A. 可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量特定肘節夾的容量。
A. 肘節夾緊貼工件並壓縮或拉伸配備的連桿以保持工件靜止。
A. 建議將聯軸器潤滑脂(例如 Mobil XTC)與該品牌的機械夾具一起使用。
A. 夾緊後,可以通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整夾具(隨精選裝置提供,以防止磨損、扭曲或彎曲)。
答:一般來說,Destaco 手柄可以通過滑動來拆卸。 然而,一些握把必須被剪掉,因為它們是乙烯基浸漬的,以適應底層手柄設計的輪廓。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。