項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 1.00 x 0.88“ |
夾臂長度 | 2.69“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 92度 |
直徑 | 0.300“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 70度 |
夾臂下高度 | 1.31“ |
容納量 | 600磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.840“ |
總長度 | 6.910“ |
產品數據表 | destaco-225-u.pdf |
主軸 | 六角頭SS |
螺紋尺寸 | 5機構/ 16“ |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 水平手柄壓緊,SS |
UPC | 094717008459 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 配備一個手柄,該手柄在鎖定位置平行於底座放置,用於將夾臂和連接的主軸推向工件。 這些手動夾具可牢固地固定需要反复夾緊/拆卸的工件。 Destaco 225 系列 水平壓緊夾具具有 U 形夾桿,可快速調整主軸,並可連接橫臂套件等附件,以根據不同尺寸的工件調整夾具。 它們採用薄型設計,可在有限空間內快速輕鬆地安裝/操作。 Destaco 225-USS 手動肘節夾具有不銹鋼結構,可在磨蝕環境中耐腐蝕。 它沿著夾桿容納一個可調節的六角頭不銹鋼主軸,以防止工件在整個操作過程中鬆動或滑動。 該夾具採用法蘭底座安裝方式,可牢固安裝在水平表面上。 Raptor Supplies 提供具有鋼結構的變體以提高結構剛度; 用於安裝在橫向垂直表面上的直底座。 我們還為需要二次鎖定的應用提供具有 Toggle Lock Plus 機制的類似夾具。
Destaco 225-USS 水平壓緊夾非常適合關閉腔室/檢修門、蓋子和蓋子等固定裝置。 它還適用於航空航天、消費品、汽車以及食品和包裝行業的檢查夾具、焊接、木工和裝配操作。
A. Raptor Supplies 提供類似的鋼結構手動夾具(225-U)用於結構強度以防止彎曲/斷裂。 Destaco 還提供帶直底座的手動夾具(225-瑞銀) 用於安裝在橫向垂直表面上。
答:某些 U 型桿式水平壓緊夾具,例如 Destaco 225-USS,具有使用手柄/槓桿手動操作的主軸。 這種水平手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向或垂直於底座,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:Destaco 在許多手動夾鉗中配備了 Toggle Lock Plus 功能,作為輔助鎖定機構,確保夾鉗保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 還可以提供帶有 Toggle Lock Plus 功能的 Destaco 225-URSS 夾子,以防止其意外打開。
答:不可以,Destaco 夾具僅針對夾緊應用設定額定負載。 它們不是為起重或起重應用而設計的。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。