項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 1.00 x 0.88“ |
夾臂長度 | 2.69“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 92度 |
直徑 | 0.300“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 70度 |
夾臂下高度 | 1.29“ |
容納量 | 500磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.890“ |
總長度 | 7.090“ |
產品數據表 | destaco-225-u.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M8 |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 水平手柄壓緊 |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 18.8 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 具有手柄(在鎖定位置平行於底座定向)將夾緊臂和連接的主軸推向工件,以提供牢固的夾緊。 這些手動夾具可牢固地固定需要反复夾緊/拆卸的工件。 Destaco 225 系列 臥式壓緊夾具配有U型夾桿,可實現主軸快速調整,並兼容橫臂套件等配件,可根據不同尺寸的工件進行調整。 它們採用薄型設計,便於在有限空間內安裝/操作。 Destaco 225-UR 手動肘節夾採用鋼結構,結構強度高,可防止在惡劣使用下彎曲/斷裂。 它還沿著夾桿安裝了一個可調節的平頭粘合氯丁橡膠主軸,以防止工件在整個操作過程中鬆動或滑動。 該夾具具有法蘭底座,可安全安裝在水平表面上。 它配有切換鎖定機構,以防止夾具意外鎖定。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的各種型號的夾具,以防止腐蝕; 用於安裝在橫向垂直表面上的直底座。 我們還為不需要二次鎖定的應用提供沒有 Toggle Lock Plus 機制的類似夾具。
Destaco 225-UR 水平壓緊夾可用於對固定裝置執行閉合操作,例如腔室/檢修門、蓋子和蓋板。 它還適用於航空航天、消費品、汽車以及食品和包裝行業的檢查夾具、焊接、裝配和木工操作。
A. Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的類似手動夾具(225年-URSS) 具有耐腐蝕性和耐用性。 Destaco 還提供不帶 Toggle Lock Plus 機構的手動夾具(225-U) 用於在不需要二次鎖定夾具的情況下降低運營成本。
答:某些 U 型桿式水平壓緊夾具,例如 Destaco 225-UR,具有使用手柄/槓桿手動操作的主軸。 這種水平手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向或垂直於底座,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:Destaco 在許多手動夾鉗中提供 Toggle Lock Plus 功能,充當輔助鎖定機構,以確保夾鉗保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
答:不可以,Destaco 夾具僅針對夾緊應用設定額定負載。 它們不是為起重或起重應用而設計的。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。