項目 | 水平壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.5“ |
基本長度 | 1.5“ |
夾臂長度 | 2.69“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 92度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 70度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1.56“ |
容納量 | 500磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 2.13“ |
總長度 | 6.910“ |
產品數據表 | destaco-225-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 697437522559 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 9.04 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.3 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 配備有一個手柄,在鎖定位置時與底座平行。 這些手柄的旋轉運動通過將夾緊臂和連接的主軸推向工件來提供安全的夾緊。 Destaco 225 系列水平壓緊夾具非常適合在木工、夾具檢查、裝配和閉合操作中將工件固定在平坦表面上。 這些手動夾具適用於需要重複夾緊/拆卸工件的應用。 它們具有 U 形夾桿,可沿固定桿長度快速調整主軸,從而減少停機時間並避免為不同的應用購買單獨的夾具。 此功能還允許用戶通過添加橫臂套件等配件來根據各種尺寸的工件調整夾具。 225 系列夾具採用薄型設計,可提高狹窄空間內的操作便利性,並減少夾具安裝和使用所需的空間。 Destaco 225-UB 手動肘節夾採用鋼結構,可提供結構剛性並防止在重負載下彎曲或斷裂。 它還沿著夾桿安裝了一個可調節的氯丁橡膠主軸,以防止工件鬆動或滑動,並在整個操作過程中保持工件靜止。 該夾具具有直底座,可安裝在橫向垂直表面上。 Raptor Supplies 還提供具有不銹鋼結構、法蘭底座和 Toggle Lock Plus 機構的變體的這種夾具。
A. Raptor Supplies 提供類似的帶有法蘭底座的手動夾具變體(225-U) 用於安裝在水平表面上。 我們還提供具有不銹鋼結構的類似夾具(225-瑞銀)用於耐腐蝕並在室外環境中使用。 有關 Destaco 225-UB 夾具的更多型號,請訪問 Destaco 225 系列夾具 網站上的頁面。
答:某些 U 形夾,例如 Destaco 225-UB 肘節夾,具有平頭粘合氯丁橡膠軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種水平手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A. 不同之處在於夾緊手柄在鎖定位置時的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:Destaco 在許多手動夾具中集成了 Toggle Lock Plus 功能,作為輔助鎖定機構,確保夾具保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 可提供 Destaco 225-UR 水平壓緊夾具,其規格與 Destaco 225-UB 夾具類似,並具有 Toggle Lock Plus 功能和法蘭底座。