DESTACO 225 系列水平壓緊夾鉗
次數 | 型號 | 夾臂下高度 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 225-瑞銀 | 1.8“ | 600磅。 | 沒有 | 不銹鋼 | 直行 | 吧台 | 水平的 | 2.72“ | NT$3,629 | |
B | 225年 | 1.29“ | 500磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 2.69“ | NT$2,191 | |
C | 225-U | 1.31“ | 500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 2.69“ | NT$1,150 | |
D | 225美元 | 1.31“ | 600磅。 | 沒有 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 2.69“ | NT$2,176 | |
E | 225年 | 1.56“ | 500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 吧台 | 水平的 | 2.69“ | NT$1,234 |
225系列臥式壓緊鉗
這些 Destaco 225 系列水平肘節夾或水平手柄肘節夾設計用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾鉗接合時,水平槓桿手柄會平放。 在航空航天、汽車以及食品和包裝行業執行重複性任務時,它們為可拆卸夾具提供了固定替代方案。 這些裝置採用薄型設計,適用於輕型夾緊應用,例如封閉、組裝、檢查固定裝置和狹小空間內的木工。 Destaco 壓緊肘節鎖定夾具由不銹鋼製成,具有剛性和耐腐蝕性,並具有與夾桿平行的水平手柄,能夠沿相反方向移動。 這些夾具需要最小的頂部間隙,夾桿開口為 90 度,並且鉗口中有一個彈簧,可在幾次調整後將夾具固定到位。 它們具有 U 形夾臂,帶有法蘭或直底座安裝選項,可輕鬆進行表面安裝。 Destaco 水平壓緊夾具配有手柄、槓桿系統和確保物體不會移動的固定桿。 配備的槓桿系統對物體施加足夠的壓力,以保持工件在工作中穩定,並且這些夾具還包含一個連桿系統,可以以最小的努力施加強大的夾緊力來鎖定或解鎖。 選定的型號集成了 Toggle Lock Plus 安全功能,以確保維持偏心鎖定狀態,並防止夾鉗意外打開。 此外,這些 Destaco 水平夾具能夠處理高達 600 磅的負載,並可容納法蘭墊圈、橫臂套件和平頭粘合氯丁橡膠主軸,以實現高性能工件夾持、自動化和密封解決方案。
用途
這些 225 系列水平肘節夾提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車、食品和包裝行業的裝配、封閉、木工和夾具檢查等應用。
功能
- 這些 Destaco 225 系列水平肘節夾具有薄型設計,適合輕型夾緊應用,並可防止夾緊過程中發生阻礙。
- 它們配有氯丁橡膠軸,可提供最大且不易疲勞的夾緊和保持力。
- 這些肘節夾採用不銹鋼結構,具有結構剛性和耐用性。
- 它們可容納 M8 或 5/16 英寸主軸配件,以便快速緊固。
- 選定的型號配備 Toggle Lock Plus 安全功能,以確保維持偏心鎖定狀態,並防止夾具意外打開。
- 它們能夠處理高達 600 磅的負載,並提供 90 度夾桿開口設施,並具有最小的頂部間隙。
- 這些肘節夾配置有 U 形夾臂,可將工件牢固地固定到位並提供可調節的主軸位置。
- 這些 Destaco 225 系列卡箍有法蘭底座和直底座可供選擇,易於安裝。
兼容配件
- Destaco 225208-M 和 207943-M:這些 Destaco 平頭粘合氯丁橡膠 (225208-M)(也提供不銹鋼版本)和不銹鋼六角頭 (207943-M) 主軸組件專為該品牌的 225 系列夾具而設計,可快速緊固。 氯丁橡膠結構在夾緊過程中表現出化學穩定性並在較寬的溫度範圍內保持靈活性,不銹鋼主軸確保在極高和極低的溫度下具有高拉伸強度。 這些主軸組件包括鎖緊螺母,用於快速、安全地夾緊,並允許在夾緊距離之間進行調整。
- Destaco 507107 和 507907:這些 Destaco 法蘭墊圈與 225 系列夾具兼容,可輕鬆安裝並提供安全連接以防止振動。 它們採用不銹鋼結構或鍍鋅,以抵抗腐蝕並延長使用壽命。
標準與批准
- 這些 Destaco 225 系列水平肘節夾已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
安裝過程
這些 Destaco 225 系列水平肘節夾配有帶螺紋安裝孔的法蘭或直底座,以確保輕鬆進行表面安裝。
常问问题解答
水平肘節夾如何使用?
水平肘節夾採用偏心鎖定動作將工件或夾具固定在鎖定位置。
如何調整肘節夾?
夾緊後,可以通過鬆開/擰緊主軸螺母(隨選定的裝置提供,以防止磨損、扭曲或彎曲)來調節施加的力。
臥式肘節夾和立式肘節夾有什麼區別?
水平和垂直肘節夾之間的主要區別在於夾鉗鎖定時手柄的位置。 垂直肘節夾的手柄垂直於底座定位,即垂直定位,而在水平夾鉗中,當夾具鎖定時,手柄位置平行於底座(水平)。
水平肘節夾有什麼用途?
肘節夾用於將零件或組件牢固地定位到位,通常是生產過程的一部分。 這些夾具的主要特點是其快速作用特性,因為航空航天、汽車以及食品和包裝行業的操作員可以輕鬆快速地關閉和打開它們。