項目 | 水平壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.5“ |
基本長度 | 1.5“ |
夾臂長度 | 2.72“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 92度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 70度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1.8“ |
容納量 | 600磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 直行 |
總長度 | 6.910“ |
產品數據表 | destaco-225-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 9.04 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.3 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 配備一個手柄,在鎖定位置與底座平行。 該手柄的運動將夾持臂和連接的主軸推靠在工件上,以提供牢固的夾持。 這些手動夾具適用於需要反复夾緊/分離工件的應用。 Destaco 225 系列 水平壓緊夾具具有 U 形夾桿,可實現快速主軸調整。 它們採用薄型設計,非常適合在有限空間內安裝/操作。 Destaco 225-UBSS 手動肘節夾採用不銹鋼結構,在磨蝕環境中具有耐腐蝕性和耐用性。 它還沿著夾桿安裝了一個可調節的六角頭不銹鋼主軸,以防止工件在整個操作過程中鬆動或滑動。 該夾具具有直底座,可安全安裝在橫向垂直表面上。 Raptor Supplies 還提供具有鋼結構、法蘭底座和 Toggle Lock Plus 機構的變體的這種夾具。
Destaco 225-UBSS 水平壓緊夾具適用於航空航天、消費品、汽車以及食品和包裝行業,用於檢查夾具、焊接、裝配和木工操作。 它還可用於對固定裝置執行關閉操作,例如室/檢修門、蓋子和蓋子。
A. Raptor Supplies 提供這些帶有法蘭底座的手動夾具(225美元)用於安裝在水平表面上。 Destaco 還提供類似的鋼結構夾具(225年) 的結構強度,可在惡劣使用條件下抵抗彎曲/斷裂。
答:某些 U 型桿式水平壓緊夾具,例如 Destaco 225-UBSS,具有使用手柄/槓桿手動操作的主軸。 這種水平手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向或垂直於底座,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:Destaco 在許多手動夾具中都配備了 Toggle Lock Plus 功能,作為輔助鎖定機構,確保夾具保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 可以提供 德斯塔科 225-UR 水平壓緊夾具,其規格與 Destaco 225-UBSS 夾具類似,具有 Toggle Lock Plus 功能、法蘭底座和鋼結構。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。