項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 1.61 x 1.69“ |
夾臂長度 | 4" |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 93度 |
直徑 | 0.350“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 59度 |
夾臂下高度 | 1.67“ |
容納量 | 750磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.180“ |
總長度 | 11.020“ |
產品數據表 | destaco-237-u.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M10 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 水平手柄壓緊 |
UPC | 697437523709 |
船重(kg) | 0.78 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | DE |
水平壓緊夾具 非常適合將夾緊臂和連接的主軸推靠在工件上,通過移動與底座平行定位在鎖定位置的手柄來牢固夾緊。 這些水平夾具用於在整個操作過程中需要反复夾緊/分離工件的操作。 Destaco 237 系列 水平壓緊夾具具有 U 形夾桿,可調節不同的主軸組件,以保持工件靜止並防止它們在整個操作過程中鬆動或滑動。 Destaco 237-U 水平壓緊夾具用於在夾具檢查、木工、裝配和閉合操作期間將工件固定在平坦表面上。 該手動肘節夾具有鋼結構,可提高結構強度並最大限度地減少磨損條件造成的損壞/磨損。 它採用薄型設計,增加了手柄間隙,減少了夾具安裝和使用的空間要求,從而可以在有限的空間內輕鬆操作。 該夾具還提供具有不銹鋼結構的變體,以實現耐腐蝕。Raptor Supplies 還提供了一個類似的夾具,其夾持能力為 1000磅.
A. Destaco 提供類似的不銹鋼結構夾具(德斯塔科 237-USS) 以抵抗腐蝕並在室外環境中操作。
A. 水平壓緊夾具採用手動操作,通過與安裝底座平行的手柄推動夾桿和主軸組件,以防止工件在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 垂直和水平肘節夾的區別在於夾柄的鎖定位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向或垂直於底座,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在裝配線上或其他工業應用中夾持設備、工件或金屬板的理想能力(在夾具製造過程中測量)。
答:建議在 Destaco 手動夾鉗的重建或維修過程中使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置以及他應該在什麼時候抓住它。
答:是的,Destaco 碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
產品 | 型號 | 材料 | 容納能力 | 撥動鎖加 | 安裝座 | 夾臂長度 | 夾臂下高度 | 夾臂式 | 手柄 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237美元 | 不銹鋼 | 750磅。 | 沒有 | 輪緣 | 4" | 1.67“ | 吧台 | 水平的 | 新台幣5,354元 |