項目 | 水平壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 1" |
基本長度 | 2.63“ |
基本寬度 | 2.62“ |
夾臂長度 | 4.88“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 105度 |
佔空比 | 2 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 74度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.19“ |
容納量 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.24“ |
總長度 | 12.23“ |
產品數據表 | destaco-245-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 15.47 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | US |
Destaco 245-U 水平壓緊夾具適用於在製造和木工設備中將工件壓緊在平坦表面上。 它採用薄型設計,最大限度地減少了夾具安裝和使用的空間要求,從而可以在有限的空間內輕鬆操作。 這種壓緊夾具非常適合需要重複加工同一工件的應用。 此外,其 U 形桿設計用於沿著固定桿長度快速調整主軸。 這使得工人能夠根據工件的尺寸調整肘節夾。 其設計在手柄和桿之間提供了最大的手部間隙,以確保用戶安全。 它採用鋼結構,可確保強度並防止在重負載下彎曲/斷裂。 Destaco 水平壓緊夾具具有氯丁橡膠主軸,可在整個操作過程中保持工件靜止並防止其鬆動/滑動。 它配有法蘭式底座,可輕鬆安全地安裝在平坦表面和工作台上。 該水平壓緊夾的手柄具有絕緣手柄,可確保用戶長時間使用時的舒適度。 用戶還可以選擇各種 Destaco 235 系列夾具 具有平頭氯丁橡膠/六角頭主軸,在 Raptor Supplies.
答:Destaco 水平壓緊夾具設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於金屬加工和木工等各種工業應用。
A. 一些 U 桿式夾臂夾具具有平頭粘合氯丁橡膠軸,使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推靠在工件上,並防止它在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
答:Destaco 夾鉗上的紅色手柄僅表示可識別的區域。 這樣做是為了提醒工人/操作員操作手柄在哪里以及他應該抓住它的位置。 它的顏色對於夾具的工作沒有額外的意義。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。