項目 | 閂鎖夾 |
基本長度 | 1.94“ |
基本寬度 | 2.63“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 750磅。 |
掛鉤可調範圍 | 23.9mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.58“ |
總長度 | 11.890“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 6.55 |
船長(厘米) | 30.2 |
船寬(厘米) | 4.93 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾用於在組裝、成型和閂鎖操作中重複關閉和打開門和蓋子。 它們配備有手柄,可將夾緊拉桿或鉤子放置在相對的工件周圍。 Destaco 拉動閂鎖夾有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤樣式。 Destaco 371 系列夾具 用於拉動與其夾具底座水平放置的工件。 這些夾具具有易於使用的手柄和拇指控制桿,方便單手操作。 Destaco 371-SS 夾具採用不銹鋼結構,可抵抗磨損環境引起的腐蝕和磨損。 這款 J 鉤式閂鎖夾具有法蘭底座,可快速安裝在平坦的水平表面上。 它最大可承受 750 磅的負載。 Raptor Supplies 還提供具有鋼結構的變型夾,以提供結構剛性並防止彎曲/斷裂; Toggle Lock Plus 功能可防止其意外斷開。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購帶有更長鉤子(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾。
我們還提供 德斯塔科 331-SS 具有水平 U 形鉤的拉動閂鎖夾,提供 720 磅的最大夾持力。
Destaco 371-SS 閂鎖夾非常適合閉合多種固定裝置,例如航空航天、運輸以及食品和包裝行業的室/檢修門、蓋子、桶和蓋子。
A. Raptor Supplies 可以送貨Destaco 371 具有鋼結構的閂鎖夾可為重型作業提供強度。
A. Destaco 提供類似的閂鎖夾,具有不同的鉤子長度,比標準長度 (25-SS-M-371) 長 25 毫米,比標準長度 (50-SS-M-371) 長 50 毫米,比標準鉤子長 100 毫米長度 (371-SS-M-100)。
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 提供帶有 Toggle Lock Plus 的 Destaco 371-RSS 閂鎖夾,以防止其在操作過程中意外打開。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
產品 | 型號 | 材料 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
371 | 鐵件 | 2.580“ | 新台幣2,324元 |