項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | 胡克 |
底座安裝中心 | 1.25 x 1.94“ |
直徑 | 0.340“ |
容納量 | 750磅。 |
掛鉤可調範圍 | 23.9mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.580“ |
總長度 | 11.890“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 橫式 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 371 拉動閂鎖夾用於將門、蓋子或檢修蓋快速夾緊到桶/容器/器皿上。 它配備有一個與相對的閂鎖適當對齊的手柄。 手柄可以向下拉至鎖定位置,非常適合關閉模具閉合件和鎖門等物體。 Destaco 371 拉動閂鎖夾沿直接直線方向施加力,使裝置能夠在前後位置切換。 這在操作員偶爾需要夾具而不是向前推動並施加力、向前拉動並施加力的情況下特別有用。 此外,當夾具垂直安裝且手柄位於後面位置時,該閂鎖夾具具有優勢,當手柄位於鎖定位置的部件後面時,可以阻止部件向前掉落。 Destaco 371 拉動閂鎖夾能夠承受高達 750 磅的負載,並具有帶螺紋孔的法蘭底座,可確保安全安裝。 該拉動閂鎖夾還配有獲得專利的拇指控制桿,可實現靈活的單手操作。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購帶有更長鉤子(25、50 或 100 毫米)的閂鎖夾。
Destaco 371 拉動閂鎖夾設計用於各種應用,例如汽車、航空航天以及食品和包裝行業中的蓋子、門、桶、檢修蓋、容器和器皿的固定、固定、組裝和成型。
答:是的,Destaco 371 拉動閂鎖夾具是一款專為加工夾具設計的手動快速夾具。 通過轉動手柄即可實現快速、輕鬆的夾緊動作。
A. 這些拉動閂鎖夾具取決於 3 個主要部件 - 用於操作工具的手柄、用於工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂以及用於將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於過中心位置,水平拉動手柄以產生平行於底座的力並擠壓夾持工件。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
產品 | 型號 | 材料 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
371年 | 不銹鋼 | 2.58“ | 新台幣6,192元 |