項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1" |
基本長度 | 1.56“ |
基本寬度 | 1.74“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 700磅。 |
掛鉤可調範圍 | 100mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.97“ |
總長度 | 10.5315“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 870673879193 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 5 |
船長(厘米) | 15.42 |
船寬(厘米) | 1.73 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾非常適合在閂鎖、成型和組裝操作期間反复打開和關閉門或蓋子。 它們通常有固定閂鎖、U 鉤(水平和垂直)和 J 鉤樣式。 這些夾具的特點是有一個把手,可以放置和壓下夾緊拉桿或鉤子周圍的相對閂鎖,用於固定工件。 夾具手柄配有拇指控制桿,方便單手操作。 Destaco 331 系列夾具 平行於閂鎖表面安裝,並具有用於拉動工件的水平 U 形鉤。 它們具有法蘭底座,可安裝在平坦的水平表面上。 Destaco 331-M-100 閂鎖夾採用鋼結構,具有強度和抵抗因粗暴使用而彎曲/斷裂的能力。 它有一個長 100 毫米的 U 形鉤,用於將工件拉得比標準長度 U 形鉤式夾具更遠。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的各種型號的夾具,以防止腐蝕; Toggle Lock Plus 機構用作夾具中的輔助鎖定功能。 您可以通過簡單地移除 -M-25 或在末端添加 -M-50 和 -M-100 來訂購具有不同鉤子長度(標準長度,比標準長度長 25 毫米和比標準長度長 50 毫米)的這些閂鎖夾型號。
我們還提供 德斯塔科 323-M-100 拉動閂鎖夾,提供 360 磅的最大夾持能力。
Destaco 331-M-100 閂鎖夾用於各種裝配線操作以及航空航天、汽車和食品與包裝行業中的室門、模具、蓋子、檢修蓋、桶、容器和容器的關閉。
A. Raptor Supplies 還提供 331-SS-M-100 閂鎖夾,具有不銹鋼結構,在惡劣環境下具有耐腐蝕性和耐用性。 我們還提供這些帶有 Destaco Toggle Lock Plus 機構的手動夾具,以防止其意外打開(331-RM-100).
A. Destaco 提供類似的閂鎖夾,其鉤子長度比標準長度長 25 毫米(331年M-25) 和 50 毫米比標準鉤長 (331年M-50).
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾持臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。