項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 2.12“ |
基本長度 | 3.44“ |
基本寬度 | 3.13“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 7500磅。 |
掛鉤可調範圍 | 100mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.84“ |
總長度 | 14.0551“ |
產品數據表 | destaco-385.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 4.67 |
船長(厘米) | 25.7 |
船寬(厘米) | 7.95 |
原產地 | US |
Destaco 385 系列 拉動閂鎖夾具非常適合頻繁拉動/閉合平行於底座放置的工件。 它們配備了符合人體工程學的手柄,可將水平 U 形鉤放置在相對的工件閂鎖周圍,以關閉和打開門和蓋子。 這些夾具手柄配備了獲得專利的拇指控制桿,易於使用,單手操作。 它們採用法蘭底座安裝方式,可快速輕鬆地安裝在平坦、水平的表面/工件上。 Destaco 385-LM-100 夾具配備比標準 U 形鉤夾長 100 毫米的 U 形鉤,用於拉動更長的工件。 它具有薄型手柄,適合在緊湊空間內安裝和操作。 該閂鎖夾具有鋼結構,可防止在重負載(最大 7500 磅)下彎曲/斷裂。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的各種型號的夾具,以防止腐蝕; 一個普通尺寸的把手,可安裝在沒有空間限制的地方; Toggle Lock Plus 機制可防止夾子意外打開。 您可以訂購不同掛鉤長度(標準長度,比標準長度長 25 毫米,比標準長度長 50 毫米)的這些閂鎖夾,只需移除 -M-100 或在末尾添加 -M-25 或 -M-50的型號。
Destaco 385-LM-100 閂鎖夾非常適合在蓋子、門、檢修蓋、桶和容器等固定裝置上執行閉合或閂鎖操作。 該夾具還用於消費品、航空航天、汽車以及食品和包裝行業的成型和組裝操作。
A. Raptor Supplies 提供類似的手動夾具變體,具有常規尺寸的手柄(385年M-100)適合安裝在沒有空間限制的地方。 我們還可以提供具有不銹鋼結構的 Destaco 385-SS-M-100 夾具,具有耐腐蝕性。
A. Destaco 提供不同鉤子長度的類似閂鎖夾,例如標準長度(385-L), 比標準長度長 25 mm (385-LM-25) 和 50 毫米比標準鉤長 (385-LM-50).
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾持臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可用作輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 該手動夾具配備 Destaco Toggle Lock Plus 功能(385-RM-100) 以防止其意外打開。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:大多數 Destaco 夾子都配有手柄,只需將其滑下即可輕鬆拆卸。 但有些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須切斷才能拆卸。