RULAND MANUFACTURING MSPC 系列兩件式聯軸器
篩選
類型: 兩件式夾鉗,帶鍵槽
次數 | 型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 鍵槽寬度 | 材料 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSPC-8-8-SS | M3毫米 | 8mm | 27.10mm | 2mm | 不銹鋼 | 380 英寸磅 | 24mm | 35mm | NT$6,560 | |
B | MSPC-8-8-F | M3毫米 | 8mm | 27.10mm | 2mm | 黑氧化鋼 | 450 英寸磅 | 24mm | 35mm | NT$4,629 | |
B | MSPC-12-12-F | M4毫米 | 12mm | 33.00mm | 4mm | 黑氧化鋼 | 950 英寸磅 | 29mm | 45mm | NT$4,689 | |
A | MSPC-12-12-SS | M4毫米 | 12mm | 33.00mm | 4mm | 不銹鋼 | 800 英寸磅 | 29mm | 45mm | NT$7,822 | |
A | MSPC-10-10-SS | M4毫米 | 10mm | 33.00mm | 3mm | 不銹鋼 | 800 英寸磅 | 29mm | 45mm | NT$7,709 | |
B | MSPC-10-10-F | M4毫米 | 10mm | 33.00mm | 3mm | 黑氧化鋼 | 950 英寸磅 | 29mm | 45mm | NT$5,057 | |
A | MSPC-15-15-SS | M5毫米 | 15mm | 39.40mm | 5mm | 不銹鋼 | 1400 英寸磅 | 34mm | 50mm | NT$10,384 | |
B | MSPC-15-15-F | M5毫米 | 15mm | 39.40mm | 5mm | 黑氧化鋼 | 1750 英寸磅 | 34mm | 50mm | NT$5,520 | |
A | MSPC-16-16-SS | M5毫米 | 16mm | 39.40mm | 5mm | 不銹鋼 | 1400 英寸磅 | 34mm | 50mm | NT$10,398 | |
B | MSPC-16-16-F | M5毫米 | 16mm | 39.40mm | 5mm | 黑氧化鋼 | 1750 英寸磅 | 34mm | 50mm | NT$5,893 | |
B | MSPC-14-14-F | M5毫米 | 14mm | 39.40mm | 5mm | 黑氧化鋼 | 1750 英寸磅 | 34mm | 50mm | NT$5,893 | |
A | MSPC-14-14-SS | M5毫米 | 14mm | 39.40mm | 5mm | 不銹鋼 | 1400 英寸磅 | 34mm | 50mm | NT$10,398 | |
A | MSPC-20-20-SS | M6毫米 | 20mm | 48.90mm | 6mm | 不銹鋼 | 2600 英寸磅 | 42mm | 65mm | NT$14,540 | |
B | MSPC-30-30-F | M6毫米 | 30mm | 58.70mm | 8mm | 黑氧化鋼 | 4250 英寸磅 | 53mm | 83mm | NT$10,511 | |
B | MSPC-20-20-F | M6毫米 | 20mm | 48.90mm | 6mm | 黑氧化鋼 | 3200 英寸磅 | 42mm | 65mm | NT$7,021 | |
B | MSPC-25-25-F | M6毫米 | 25mm | 51.50mm | 8mm | 黑氧化鋼 | 3450 英寸磅 | 45mm | 75mm | NT$6,770 | |
A | MSPC-30-30-SS | M6毫米 | 30mm | 58.70mm | 8mm | 不銹鋼 | 3600 英寸磅 | 53mm | 83mm | NT$22,559 | |
A | MSPC-25-25-SS | M6毫米 | 25mm | 51.50mm | 8mm | 不銹鋼 | 2900 英寸磅 | 45mm | 75mm | NT$13,500 | |
B | MSPC-40-40-F | M8毫米 | 40mm | 84.00mm | 12mm | 黑氧化鋼 | 11800 英寸磅 | 77mm | 108mm | NT$28,534 | |
A | MSPC-35-35-SS | M8毫米 | 35mm | 74.70mm | 10mm | 不銹鋼 | 7800 英寸磅 | 67mm | 95mm | NT$31,606 | |
A | MSPC-40-40-SS | M8毫米 | 40mm | 84.00mm | 12mm | 不銹鋼 | 9400 英寸磅 | 77mm | 108mm | NT$68,741 | |
B | MSPC-35-35-F | M8毫米 | 35mm | 74.70mm | 10mm | 黑氧化鋼 | 9800 英寸磅 | 67mm | 95mm | NT$12,605 | |
A | MSPC-50-50-SS | M10毫米 | 50mm | 94.20mm | 14mm | 不銹鋼 | 10500 英寸磅 | 85mm | 124mm | NT$104,924 | |
B | MSPC-50-50-F | M10毫米 | 50mm | 94.20mm | 14mm | 黑氧化鋼 | 13500 英寸磅 | 85mm | 124mm | NT$36,802 |
MSPC 系列兩件式聯軸器
Ruland Manufacturing MSPC 系列兩件式聯軸器提供了一個額外的優勢,即無需任何硬件即可就地維修。 這些聯軸器採用帶階梯孔和鍵槽的平衡設計,以及獲得專利的 Nypatch 防振塗層,允許重複安裝。 該塗層進一步防止螺釘在操作過程中鬆動,並在不銹鋼接頭中提供必要的異種材料兼容性,以減少磨損。 它們提供 3、4、5、6、8、12 和 14 毫米鍵槽寬度選項。