項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 35mm |
間隙直徑 | 74.70mm |
鍵槽寬度 | 10mm |
材料 | 黑氧化鋼 |
最大。 扭力 | 9800 英寸磅 |
外直徑。 | 67mm |
總長度 | 95mm |
螺絲尺寸 | M8毫米 |
類別 | 兩件式夾鉗,帶鍵槽 |
UPC | 634529017173 |
船重(kg) | 1.71 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 鍵槽寬度 | 材料 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPC-10-10-F | M4毫米 | 10mm | 33.00mm | 3mm | 黑氧化鋼 | 950 英寸磅 | 29mm | 45mm | 新台幣5,057元 | |
MSPC-10-10-SS | M4毫米 | 10mm | 33.00mm | 3mm | 不銹鋼 | 800 英寸磅 | 29mm | 45mm | 新台幣7,709元 | |
MSPC-12-12-F | M4毫米 | 12mm | 33.00mm | 4mm | 黑氧化鋼 | 950 英寸磅 | 29mm | 45mm | 新台幣4,689元 | |
MSPC-12-12-SS | M4毫米 | 12mm | 33.00mm | 4mm | 不銹鋼 | 800 英寸磅 | 29mm | 45mm | 新台幣7,822元 | |
MSPC-14-14-F | M5毫米 | 14mm | 39.40mm | 5mm | 黑氧化鋼 | 1750 英寸磅 | 34mm | 50mm | 新台幣5,893元 | |
MSPC-14-14-SS | M5毫米 | 14mm | 39.40mm | 5mm | 不銹鋼 | 1400 英寸磅 | 34mm | 50mm | 新台幣10,398元 | |
MSPC-15-15-F | M5毫米 | 15mm | 39.40mm | 5mm | 黑氧化鋼 | 1750 英寸磅 | 34mm | 50mm | 新台幣5,520元 |