項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 與機身相同顏色 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
滿載電流 | 1.10 |
齒輪箱材質 | 鋁 |
齒輪材質 | 鐵件 |
齒輪比 | 15:1 |
齒輪類型 | 準雙性 |
住房 | 變速箱粉末塗料,電機陽極氧化 |
Hz | 50/60 |
輸入HP | 1/5 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 13.625“ |
潤滑 | 油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 90.0英寸磅 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 全角度 |
銘牌轉速 | 112 |
空載轉速 | 112 |
所需制動盤數 | 0 |
總長度 | 13.625“ |
懸臂負荷 | 400磅。 |
段落 | 3 |
可逆軸輸出 | 是 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
密封件 | 唇型 |
服務因素 | 1 |
軸方向 | 直角 |
軸類型 | 空洞 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
類別 | 交流減速電機 |
電壓 | 230 VAC |
船重(kg) | 9.27 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 56.39 |
船寬(厘米) | 24.89 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 滿載電流 | 齒輪比 | 懸臂負荷 | 電壓 | 輸入HP | 長短軸 | 最大。 扭力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027-725G0100F | 13.625“ | 0.85 | 100:1 | 740磅。 | 230 VAC | 1/8 | 13.625“ | 380.0英寸磅 | 新台幣43,205元 | |
027-725G0120F | 13.625“ | 0.85 | 120:1 | 780磅。 | 230 VAC | 1/8 | 13.625“ | 450.0英寸磅 | 新台幣43,205元 | |
027-725G0150F | 13.625“ | 0.85 | 150:1 | 820磅。 | 230 VAC | 1/8 | 13.625“ | 570.0英寸磅 | 新台幣43,205元 | |
027-725G0180F | 13.625“ | 0.85 | 180:1 | 870磅。 | 230 VAC | 1/8 | 13.625“ | 680.0英寸磅 | 新台幣43,205元 | |
027-725G0240F | 13.625“ | 0.85 | 240:1 | 940磅。 | 230 VAC | 1/8 | 13.625“ | 900.0英寸磅 | 新台幣44,798元 | |
027-725G0010F | 13.625“ | 1.10 | 10:1 | 355磅。 | 230 VAC | 1/5 | 13.625“ | 60.0英寸磅 | 新台幣46,434元 | |
027-725G0020F | 13.625“ | 1.10 | 20:1 | 430磅。 | 230 VAC | 1/5 | 13.625“ | 120.0英寸磅 | 新台幣44,062元 |