BUCKHORN INC
Buckhorn 是 Myers Industries 旗下公司,提供物料搬運裝置來保護您的產品、改進工作流程、降低運營成本並提高盈利能力。 其總部位於美國俄亥俄州米爾福德。 了解更多
篩選
物料搬運
物料搬運 篩選
附蓋容器
適用於在倉庫和汽車製造設施中存儲工具,機械零件和工件。 帶有一個可防止溢出的蓋子。 提供40、80和100磅負載能力的變體
散裝容器配件
各種容器蓋適用於運輸和儲存應用的開頂容器。 採用耐用且輕便的設計,易於安裝,並可防止液體和磨蝕性化學品造成的損壞
散裝容器蓋,淺灰色,29 45/64 英寸 x 3 13/64 英寸 x 42 1/2 英寸尺寸
散貨集裝箱
適用於在超市,製造和汽車設施中存儲和組織工具或組件。 採用高密度聚乙烯結構,消除了衝擊造成的損壞。 提供700、900、1200、1800、2000和2500磅的負載能力選項
托盤
設計用於支撐貨物/負載,並在被叉車,直立起重機或碼垛機提升時提供穩定性。 採用高密度聚乙烯結構,可承受衝擊載荷和振動。 提供1200和5000磅的負載能力選項
直壁容器
配有堆疊輪輞和外部羅紋,適合在超市或其他零售商店中存儲和整理食品和原料。 提供5.5、7.5和14.5英寸高的變體
手提袋
高密度聚乙烯手提袋非常適合在倉庫,加工設施和裝配線中存儲輕型工業零件和組件。 提供8.5和12.375英寸高度選項
關於巴克霍恩公司
該品牌的產品目錄豐富,包括可重複使用的散裝箱、手持式容器、手提袋和托盤。 Buckhorn 手持式容器有一個凹進的蓋子,方便堆疊,在蓋子打開時可最大限度地利用空間。 它們耐鹼性溶液、腐蝕、鐵鏽、水和弱酸,使用戶能夠輕鬆運輸、儲存和處理產品,同時提高運營的生產力和盈利能力。 這些裝置支持的容量範圍為 1200 至 2500 磅。可以從各種產品和相關配件中進行選擇,例如可選的蓋子、一次性襯裡、閥門和防篡改密封件 Raptor Supplies.
要考慮的事情
交叉參考替代品
Buckhorn 零件號通常與等效的 Akro-Mils、Quantum Storage 和 Lewisbins 零件號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手垃圾箱,我們很可能提供同等的 Buckhorn 商品。
運送地址
鹿角產品平均體積較大,不適合快遞運輸。 集裝箱以 6 件為一箱運輸,且不能相互裝入,因此尺寸重量較高。 它們適用於空運或海運。
主要商品名稱
常问问题解答
Buckhorn折疊集裝箱有哪些特點?
這種重量輕、抗衝擊的容器在相對兩側有兩個檢修門,既免維護又可回收。 從工廠到現場,從工業到雜貨店,它提供衛生使用並向下折疊以節省空間。
Buckhorn 直壁容器的用途是什麼?
這些僅堆疊的模塊化容器非常適合全程使用相同容器的閉環運輸、過程中處理和存儲應用。 它們具有加固的側面和底部,以增加產品保護。
該品牌的可選蓋子是由什麼組成的?
Buckhorn 可選蓋由 HDPE 製成,可抵抗衝擊和划痕,這兩種情況在物料搬運中都很常見。