VESTIL LL-GN 系列柔性鵝頸碼頭燈
篩選
應用: 裝貨碼頭 , 臂長: 27“ ,包括電池: 沒有 , 夾鉗: 沒有 , 顏色: 黃 , 連接方式: 插上 , 線長: 78“ ,包括: (1) 個壁掛式旋轉底座燈 , 最大限度。 總功率: 100W , 最大限度。 每個燈泡的瓦數: 18W , 安裝類型: 壁燈 , 總高度: 11“ , 總體長度: 27“ , 總寬度: 5" , 屏蔽材質: 塑料 , 子類別: 工作燈 , 開關類型: 搖臂開關 , 旋轉角度: 180 度(任意方向) , 電壓: 115V , 防水的: 沒有
次數 | 型號 | 燈泡類型 | 外殼材質 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LL-GN-27 | 白熾燈 | 聚碳酸酯、鋼 | 150W | NT$13,440 | |
B | LL-GN-LED-27 | 指示燈 | 不銹鋼,聚碳酸酯 | 18W | NT$18,817 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 氣動鉛筆研磨機
- 溫度控制器
- 環境儀表
- 圓柱振動隔離器
- 熱電偶探頭
- 儲物箱和容器
- 延長線和插座條
- 焊接
- 運輸標籤和配件
- 軟管圍嘴和消防栓
- WATTS LF26A系列無鉛黃銅壓力調節器
- ADVANCE TABCO 瀝水架收納櫃
- GRUVLOK MBV-9510AB 系列平衡閥
- SPEARS VALVES PVC 100 級 IPS 裝配式管件 15 度。 彎頭,承插口 x 承插口
- MARATHON MOTORS Hazardous Duty Motors,Division 1 防爆,重載,三相,C 面無腳
- FANTECH PB 系列高級浴室風扇
- MORSE CUTTING TOOLS 球頭立銑刀,5953T 系列
- GROVE GEAR GR 系列,HM-H1 型,830 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- BOSTON GEAR F 系列法蘭單元,4 螺栓安裝球軸承