項目 | 碼頭燈 |
應用 | 裝貨碼頭 |
臂長 | 27“ |
電池包括在內 | 沒有 |
燈泡類型 | 指示燈 |
鉗 | 沒有 |
顏色 | 黃 |
連接型式 | 插上 |
線長 | 78“ |
身高 | 11“ |
外殼材質 | 不銹鋼,聚碳酸酯 |
包括 | (1) 個壁掛式旋轉底座燈 |
燈瓦 | 18 |
總長: | 27“ |
最大限度。 總功率 | 100W |
最大限度。 每個燈泡的瓦數 | 18W |
測量單位 | 每 |
安裝類型 | 壁燈 |
臂數 | 1 |
燈泡數 | 1 |
總深度 | 27“ |
總高度 | 11“ |
總長度 | 27“ |
總寬度 | 5" |
屏蔽材料 | 塑料 |
子類別 | 工作燈 |
開關類型 | 搖臂開關 |
旋轉角度 | 180 度(任意方向) |
類別 | 懸掛式 |
電壓 | 115V |
防水 | 沒有 |
瓦 | 18W |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 9405408000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 燈泡類型 | 外殼材質 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LL-GN-27 | 白熾燈 | 聚碳酸酯、鋼 | 150W | 新台幣13,440元 |