項目 | 碼頭燈 |
臂長 | 27“ |
電池包括在內 | 沒有 |
燈泡類型 | 白熾燈 |
顏色 | 黃 |
線長 | 78“ |
身高 | 11“ |
外殼材質 | 聚碳酸酯、鋼 |
燈瓦 | 150 |
總長: | 27“ |
材料 | 塑料 |
測量單位 | 每 |
安裝類型 | 壁燈 |
臂數 | 1 |
總深度 | 27“ |
總高度 | 11“ |
總長度 | 27“ |
總寬度 | 5" |
開關類型 | 搖臂開關 |
旋轉角度 | 180 度(任意方向) |
電壓 | 115V |
瓦 | 150W |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 9405408000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 燈泡類型 | 外殼材質 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LL-GN-LED-27 | 指示燈 | 不銹鋼,聚碳酸酯 | 18W | 新台幣18,817元 |