VERSIPOLE 可配置配電塊
這些模塊用於面板中,用於從初級線路到次級/分支電路的電纜拼接和配電。 這些手指安全型號具有半透明的聚碳酸酯頂蓋和端板,用於簡單的目視檢查和 IP20 保護。
Burndy 成立於 1924 年,是 Hubbell 的子公司,提供電氣、氣動、安全和維護配件、連接器和設備。 總部位於美國康乃狄克州諾沃克,以製造高品質連接器和緊固件而聞名。 了解更多
直筒/帶擴口直筒/YAD/角筒連接器,用於在中壓配置中與地下電纜建立電氣連接
鋁/銅/青銅/鋼連接器,用於將電線或電纜連接到電路的端子。 具有開槽/六角頭的特徵,易於安裝,並且具有不同的最小和最大導體尺寸
由鋁製接頭/變徑管和厚壁熱縮套管組成,非常適合與銅和鋁導體一起使用。 可以承受的最高溫度為華氏194度
具有方形/六角頭,可將電線固定在螺栓本身內,用於接地/粘接和埋入土壤/混凝土中。 提供銅合金,鋁,鉛青銅合金和塑料型號
用於重新佈線或加固鋁/銅導體、面板設備和儀表插座的適配器和跳線編織層。 有不同的長度、寬度和直徑可供選擇
Burndy 的龐大產品目錄包括電氣連接器、接線端子、插頭和插座。 伯恩迪 壓耳螺栓 用於透過連接或端接電導體來進行電連接。 這些接線片具有非絕緣、釬焊筒形銅端子,並具有電鍍錫以耐腐蝕。 該品牌的 YGHA系列電線連接器 由銅製成,具有高導電性和耐腐蝕性。 這些 Burndy 壓縮電線連接器符合 RoHS 標準,可確保連接電線時增強安全性。
一些 Burndy 型号 交叉引用了等效的 Dayton、Eaton 和 3M。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 有同等的 Burndy 產品可供選擇。
這些 Burndy 產品尺寸較小。 它們需要仔細包裝,因為有些物品可能在運輸過程中損壞。 因此,這些物品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
這些鍍錫高銅合金端子用於將各種電纜連接到設備焊盤或接線端子。 它們在輕工業應用中特別有用。 這些終點站...閱讀更多
這些夾具推薦用於三通、交叉、平行、對接和分接頭連接。 它們具有圓形邊緣,便於粘貼。 這些夾具由高強度、高導電銅合金和矽製成...閱讀更多
UNITAP 系列透明絕緣連接器可實現快速輕鬆的分接連接和在線拼接/減少。 他們預先安裝的氧化劑可防止水分和雜質進入污染物...閱讀更多
這些模塊用於面板中,用於從初級線路到次級/分支電路的電纜拼接和配電。 這些手指安全型號具有半透明的聚碳酸酯頂蓋和端板,用於簡單的目視檢查和 IP20 保護。
14 到 16 英寸磅。
使用尾纖將浪湧插座連接到電路中的第一個設備。 將標準插座連接到下游,使它們距離不超過 20 英尺,並且位於同一房間內。
建議使用專門的接點清潔劑和刷子或布清潔連接器。 定期清潔對於清除可能阻礙導電性並導致過熱的污垢、氧化物或污染物至關重要。
日常維護包括檢查磨損、腐蝕或連接鬆動的跡象。 擰緊任何鬆動的連接並更換明顯磨損的零件以保持可靠性。
正確的電線端接包括選擇正確的電線尺寸、確保充分的剝線以及使用建議的扭矩設定。 正確的端接可確保安全的電氣連接,最大限度地減少電阻並防止過熱。
安全措施包括盡可能在斷電系統上工作、穿戴適當的個人防護裝備 (PPE) 以及遵循上鎖/掛牌程序。