BURNDY 機械連接器 鋁/銅/青銅/鋼連接器,用於將電線或電纜連接到電路的端子。 具有開槽/六角頭的特徵,易於安裝,並且具有不同的最小和最大導體尺寸
鋁/銅/青銅/鋼連接器,用於將電線或電纜連接到電路的端子。 具有開槽/六角頭的特徵,易於安裝,並且具有不同的最小和最大導體尺寸
接地連接器
Burndy 接地連接器設計用於將銅線連接到接地和連接系統中的粗棒。 它們由高導電銅製成,用於低電阻連接,並提供直埋以承受接地故障電流和閃電瞬變。 Burndy 接地連接器配有圓筒螺母,用於將電線/電纜固定到位。 這些連接器已通過 UL 認證,可確保安全運行,並且適用於 10 AWG 至 500 kcmil 的導線尺寸。
Burndy 接地連接器設計用於將銅線連接到接地和連接系統中的粗棒。 它們由高導電銅製成,用於低電阻連接,並提供直埋以承受接地故障電流和閃電瞬變。 Burndy 接地連接器配有圓筒螺母,用於將電線/電纜固定到位。 這些連接器已通過 UL 認證,可確保安全運行,並且適用於 10 AWG 至 500 kcmil 的導線尺寸。
次數 | 型號 | 總長度 | 主體材料 | 螺栓尺寸 | 信號寬度 | 導體尺寸 | 身高 | 總長: | 最高 導體尺寸 | 價錢 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GCM26 | NT$3,275 | 1 | |||||||||
B | GA25H26 | - | 1 | 詢價 | ||||||||
C | GL2929 | - | 1 | 詢價 | ||||||||
D | GK644C | - | 1 | 詢價 | ||||||||
E | KCKF25 | - | 1 | 詢價 | ||||||||
F | GCB63T13G1 | - | 1 | 詢價 | ||||||||
D | GK1426 | - | 1 | 詢價 | ||||||||
D | GK1829 | - | 1 | 詢價 | ||||||||
G | GL2626 | NT$5,718 | 1 | |||||||||
D | GK6426 | - | 1 | 詢價 | ||||||||
H | GQ291 | - | 1 | 詢價 | ||||||||
I | GSTUD38HY | - | 1 | 詢價 | ||||||||
D | GK1429 | - | 1 | 詢價 | ||||||||
J | CZ11 | NT$837 | 5 | |||||||||
K | GCL30 | NT$3,373 | 1 | |||||||||
E | KCKF28 | - | 1 | 詢價 | ||||||||
D | GK6429 | - | 1 | 詢價 | ||||||||
E | KCKF23 | - | 1 | 詢價 | ||||||||
L | GC4C4C | - | 1 | 詢價 | ||||||||
M | GCM29 | - | 1 | 詢價 | ||||||||
N | GZ2612 | - | 1 | 詢價 | ||||||||
N | GZ4C38 | - | 1 | 詢價 | ||||||||
O | GXP1828RF | - | 1 | 詢價 |
GD 系列接地連接器
Burndy GD 系列接地連接器適用於將兩條平行電纜連接到桿/管。 它們非常適合將柵欄柱接地。 只需一把扳手即可將這些 UL 列出的裝置埋在地下或混凝土下。 它們具有高銅合金鑄造體,具有出色的導電性。
Burndy GD 系列接地連接器適用於將兩條平行電纜連接到桿/管。 它們非常適合將柵欄柱接地。 只需一把扳手即可將這些 UL 列出的裝置埋在地下或混凝土下。 它們具有高銅合金鑄造體,具有出色的導電性。
次數 | 型號 | 身高 | 絕緣類型 | 最小。 電壓 | 端口數量 | 總長度 | 信號寬度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BIBD6004 | 詢價 | ||||||
A | BIBD3504 | 詢價 | ||||||
A | BIBD7502 | 詢價 | ||||||
A | BIBD75010 | 詢價 | ||||||
A | BIBD60012 | 詢價 | ||||||
A | BIBD3506 | 詢價 | ||||||
A | BIBD2508 | 詢價 | ||||||
A | BIBD6006 | 詢價 | ||||||
A | BIBD6005 | 詢價 | ||||||
A | BIBD7508 | 詢價 | ||||||
A | BIBD6002 | 詢價 | ||||||
A | BIBD3508 | 詢價 | ||||||
A | BIBD2 / 05 | 詢價 | ||||||
A | BIBD2505 | 詢價 | ||||||
A | BIBD3503 | 詢價 | ||||||
A | BIBD7503 | 詢價 | ||||||
A | BIBD6003 | 詢價 | ||||||
A | BIBD3505 | 詢價 | ||||||
A | BIBD2506 | 詢價 | ||||||
A | BIBD6008 | 詢價 | ||||||
A | BIBD3502 | 詢價 | ||||||
A | BIBD7506 | 詢價 | ||||||
A | BIBD60010 | 詢價 | ||||||
A | BIBD7504 | 詢價 | ||||||
A | BIBD42 | 詢價 |
Durium 系列接地夾
BURNDY Durium 系列接地夾用於電氣接地應用,透過轉移敏感設備和人員的電流來增強安全性。 它們用於電信、建築和公用事業部門,以在接地導體和管道、桿或柵欄等結構之間建立可靠的連接。 這些接地夾允許 3 位/8 英吋六角形/螺栓/螺柱尺寸配置,以實現安全、輕鬆的安裝。 它們設計用於容納尺寸範圍為 8 至 4 AWG 的主要/初級導體。 這些接地夾能夠接受 1 或 2 個接地導體,從而減少了安裝過程中對額外連接器的需求。 它們提供令人印象深刻的低阻抗,保持穩定的連接,最大限度地減少訊號幹擾並增強接地系統的整體有效性。
BURNDY Durium 系列接地夾用於電氣接地應用,透過轉移敏感設備和人員的電流來增強安全性。 它們用於電信、建築和公用事業部門,以在接地導體和管道、桿或柵欄等結構之間建立可靠的連接。 這些接地夾允許 3 位/8 英吋六角形/螺栓/螺柱尺寸配置,以實現安全、輕鬆的安裝。 它們設計用於容納尺寸範圍為 8 至 4 AWG 的主要/初級導體。 這些接地夾能夠接受 1 或 2 個接地導體,從而減少了安裝過程中對額外連接器的需求。 它們提供令人印象深刻的低阻抗,保持穩定的連接,最大限度地減少訊號幹擾並增強接地系統的整體有效性。
T 型連接器
次數 | 型號 | 導體尺寸 | 導體數量 | 總長度 | 信號寬度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | E3C34G1 | 詢價 | ||||
B | NNTR29A29A | 詢價 | ||||
A | E2C34G1 | 詢價 |
Crimpit 系列馬鐙
Unitap 系列 UV 級多接頭連接器
終端
Durium 系列接地連接器
GBM 系列接地連接器
GCA系列接地夾
Burndy GCA 系列接地夾用於電氣、建築和工業應用中的高效接地。 這些接地夾採用鋁結構,可保護電氣系統在電湧和故障期間免受腐蝕和潛在危險。 它們配有鋼螺釘,用於夾緊和耐用地緊固組件。
Burndy GCA 系列接地夾用於電氣、建築和工業應用中的高效接地。 這些接地夾採用鋁結構,可保護電氣系統在電湧和故障期間免受腐蝕和潛在危險。 它們配有鋼螺釘,用於夾緊和耐用地緊固組件。
Versitap 系列平行夾式機械連接器
Durium 系列螺柱連接器
絕緣連接器
次數 | 型號 | 身高 | 最小。 電壓 | 總長度 | 信號寬度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BIPC4/06 | 詢價 | ||||
B | BIPC350350 | 詢價 |
抗紫外線多抽頭連接器
Burndy 絕緣多接頭連接器設計用於連接各種尺寸和材料的電線。 它們由鋁製成,用於傳導電流,並覆蓋有抗紫外線塑料溶膠,用於絕緣和防止漏電。 這些 Burndy 連接器配備了用於將電線固定到位的鋁製固定螺釘和用於防止污染的端蓋。 它們有 2、3 和 4 端口配置。
Raptor Supplies 還提供各種 Burndy 堆疊適配器機械連接器 在鍍錫鋼和鋁螺釘變體中。
Burndy 絕緣多接頭連接器設計用於連接各種尺寸和材料的電線。 它們由鋁製成,用於傳導電流,並覆蓋有抗紫外線塑料溶膠,用於絕緣和防止漏電。 這些 Burndy 連接器配備了用於將電線固定到位的鋁製固定螺釘和用於防止污染的端蓋。 它們有 2、3 和 4 端口配置。
Raptor Supplies 還提供各種 Burndy 堆疊適配器機械連接器 在鍍錫鋼和鋁螺釘變體中。
次數 | 型號 | 螺柱尺寸 | 主體材料 | 連接器類型 | 類別 | 信號寬度 | 頭部風格 | 總長: | 最高 導體尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1個PBS500 | NT$3,375 | |||||||||
B | 1位 | NT$1,408 | |||||||||
C | 1位 | NT$891 | |||||||||
D | 1位 | NT$1,680 | |||||||||
E | 1PLD2 / 02 | NT$2,143 | |||||||||
F | 1PLD2502 | NT$2,473 | |||||||||
G | 1個PBS2 | NT$1,161 | |||||||||
H | 1PL2 / 03 | NT$2,006 | |||||||||
I | 1PL2 / 02 | NT$1,362 | |||||||||
J | 1個PBS250 | NT$2,124 | |||||||||
K | 1PLD2 / 04 | NT$2,336 | |||||||||
L | 1個PBS350 | NT$2,314 | |||||||||
M | 1PLD2 / 03 | NT$2,237 | |||||||||
N | 1位 | NT$2,282 | |||||||||
O | 1PBS1 / 0 | NT$1,522 | |||||||||
P | 1位 | NT$2,486 | |||||||||
Q | 1PLD6002 | NT$4,350 |
UC 系列平行夾式機械連接器
常问问题解答
電纜橋架接地夾的用途是什麼?
這些夾具帶有帶棱紋的頸部,以防止在安裝過程中旋轉。 它們還有一個圓柱形螺母,用於將銅線連接到接地和連接系統中的粗桿。
Penetrox有什麼用?
Penetrox 是一種氧化物抑制化合物,用於防止電偶腐蝕和增強電氣接頭的連接。 該抑製劑用於鋁到鋁、鋁到銅和鋁到導管應用。
探索更多
- 扳手
- 餐飲服務餐具酒吧和自助餐
- 動力剪
- 濾網
- 混凝土和瀝青
- C夾
- 垃圾桶頂部
- 雙輪腳輪
- 膠粘錨
- SPEEDAIRE D 手柄空氣沖擊扳手,220 至 1450 ft-lb 扭矩
- VULCAN 底部出口浸入式加熱器
- SPEEDAIRE 1/2“ 250 psi耦合組件多用途空氣軟管
- DAYTON 帶驅動組件的皮帶驅動鼓風機,未組裝
- CUSH-A-NATOR 標準緩衝夾
- WARING COMMERCIAL 攪拌杯
- NOTRAX Gripwalker 濕區墊子
- MARTIN SPROCKET Triplex Stock Bore B 型公制滾子鏈輪,12B-3 鏈號
- CHICAGO FAUCETS 雙腕刀片手柄三孔廣泛檯面安裝多用途水龍頭
- WARREN-RUPP 液壓設備零件