項目 | 紫外線額定的多頭連接器 |
主體材料 | 鋁塑板蓋 |
連接器類型 | 雙面入口,T |
頭部風格 | 十六進制 |
絕緣材料 | 增塑溶膠 |
總長: | 4.63“ |
最高 導體尺寸 | 350 kcmil |
最小 導體尺寸 | 10 AWG |
螺絲材質 | 鍍錫鋼 |
螺柱尺寸 | 5機構/ 16“ |
類別 | 2個端口,直列 |
信號寬度 | 2.35“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8535908040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺柱尺寸 | 主體材料 | 連接器類型 | 類別 | 信號寬度 | 頭部風格 | 總長: | 最高 導體尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1機構/ 8“ | 鋁塑包覆鋁體 | 單面入口,L | 2端口,單側入口,L | 1.16“ | 十六進制 | 1.25“ | 4 AWG | 新台幣891元 | ||
1PL2 / 02 | 3機構/ 16“ | 鋁塑包覆鋁體 | 單面入口,L | 2端口,單側入口,L | 1.4“ | 十六進制 | 1.52“ | 2 / 0 AWG | 新台幣1,362元 | ||
1位 | 1機構/ 8“ | 鋁塑包覆鋁體 | 單面入口,L | 3端口,單側入口,L | 1.25“ | 十六進制 | 1.51“ | 4 AWG | 新台幣1,408元 | ||
1PLD2 / 02 | 3機構/ 8“ | 鋁塑包覆鋁體 | 雙面入口,T | 2端口,雙側入口,T | 1.52“ | 十六進制 | 1.56“ | 2 / 0 AWG | 新台幣2,143元 | ||
1個PBS250 | 5機構/ 16“ | 鋁塑板蓋 | 雙面入口,T | 2個端口,直列 | 2.1“ | 開槽 | 4.01“ | 250 kcmil | 新台幣2,124元 | ||
1PBS1 / 0 | 5機構/ 16“ | 鋁塑板蓋 | 雙面入口,T | 2個端口,直列 | 1.38“ | 開槽 | 2.91“ | 1 / 0 AWG | 新台幣1,522元 | ||
1位 | 5機構/ 16“ | 鋁塑包覆鋁體 | 單面入口,L | 2端口,單側入口,L | 2.07“ | 十六進制 | 2.13“ | 250 kcmil | 新台幣2,486元 |