扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BURNDY GCL30 接地連接器 4AWG 2.21In | AB6QXJ 22C012

BURNDY GCL30 接地連接器 4AWG 2.21In

有現貨
貨號:AB6QXJ 型號:GCL30交叉編號:22C012

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,373 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目接地接頭
主體材料銅合金
導體尺寸300 kcmil 至 4 AWG
總長:2.21“
最高 導體尺寸300 kcmil
最小 導體尺寸4 AWG
類別商鋪
信號寬度2"

送貨信息:

船重(kg) 0.25
船高(厘米)3.81
船長(厘米)5.84
船寬(厘米)5.84
HS代碼8535908060
原產地US

產品型號

產品型號總長度主體材料螺栓尺寸信號寬度導體尺寸身高總長:最高 導體尺寸包裝。 數量價錢
BURNDY GCM26 接地連接器 4AWG 1.74In | AB6QWY 22C001 GCM26-銅合金-1.36“2/0 AWG至4 AWG-1.74“2 / 0 AWG1新台幣3,275元
BURNDY GL2626 接地連接器 4AWG 2In | AB6QWZ 22C002 GL2626-銅合金-1.88“2/0 AWG至4 AWG-2"2 / 0 AWG1新台幣5,718元
BURNDY CZ11 接地連接器 10AWG 2.25In PK5 | AB6QYC 22C029 CZ11-固態鑄銅-1.56“2 AWG至10 AWG-2.25“2 AWG5新台幣837元
BURNDY GCB63T13G1 接地連接器,2.28 英寸長,青銅 | CF4ATP GCB63T13G1--------1-
詢價
BURNDY GK6429 接地連接器,3-1/2 x 2-7/8 英寸尺寸 | CF4BGU GK6429--1機構/ 2“4.64“11“37.6“--1-
詢價
BURNDY KCKF28 接地連接器,銅 | CF4BLB KCKF28--------1-
詢價
BURNDY KCKF25 接地連接器,銅 | CF4BLC KCKF25--------1-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BURNDY GCL30 接地連接器 4AWG 2.21In
新台幣3,373元 /單元