項目 | 接地接頭 |
螺栓尺寸 | 1機構/ 2“ |
導體尺寸 | 11“ |
身高 | 37.6“ |
安裝扭矩 | 480 磅-英寸 |
螺絲材質 | 0.53“ |
信號寬度 | 4.64“ |
產品 | 型號 | 總長度 | 主體材料 | 螺栓尺寸 | 信號寬度 | 導體尺寸 | 身高 | 總長: | 最高 導體尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCM26 | - | 銅合金 | - | 1.36“ | 2/0 AWG至4 AWG | - | 1.74“ | 2 / 0 AWG | 1 | 新台幣3,275元 | ||
GL2626 | - | 銅合金 | - | 1.88“ | 2/0 AWG至4 AWG | - | 2" | 2 / 0 AWG | 1 | 新台幣5,718元 | ||
GCL30 | - | 銅合金 | - | 2" | 300 kcmil 至 4 AWG | - | 2.21“ | 300 kcmil | 1 | 新台幣3,373元 | ||
CZ11 | - | 固態鑄銅 | - | 1.56“ | 2 AWG至10 AWG | - | 2.25“ | 2 AWG | 5 | 新台幣837元 | ||
GCB63T13G1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 詢價
| |
KCKF28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 詢價
| |
KCKF25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 詢價
|