達夫諾頓 | 歐盟經銷商| Raptor Supplies 台灣

DUFF-NORTON

達夫諾頓總部位於美國北卡羅來納州夏洛特,為工業機械和製造業提供可靠、優質的產品。 了解更多

篩選

送電

GMPB6905-6第050章M2555-12LT225-1-200LT100-2-150LT100-2-300LT100-2-100PLC2B-223112LH1-111-1016樂泰050ASA010R-36075ASA010R-36

水喉水務工程

451285C192003036441630C441596C441597C441578C441579C471364C471558C471363C451264C451271C

送電 篩選

Acme法蘭

鋼製acme法蘭,用於將物體安裝到acme導螺桿上。 設計用於線性執行器

Acme法蘭
DUFF-NORTON

Acme Flange

項目 (3)

Acme堅果

設計用於高承載 Acme 螺紋螺釘、螺柱和桿。 可處理高達 31034 磅的動態負載,並提供不同的外徑

  • ACME系列,Acme螺母
  • ACME系列,Acme螺母
項目 (10)

Acme螺絲

適用於對螺桿施加重負載同時保持低轉速的應用。 有不同長度和螺桿直徑可供選擇

Acme 螺桿直徑 50 英吋長度 36 英吋
物品: AE4BVY
模型: 050ASA010R-36
NT$2,703 /單元
加入購物車
Acme 螺絲,長度 36 英寸,鋼結構,直徑 0.75 英寸
物品: AE4BWJ
模型: 075ASA010R-36
NT$1,564 /單元
加入購物車

執行器配件

包括與LT系列執行器和延長電纜一起使用的控制器,以及與LC系列控制器一起使用的腳踏開關和聽筒

輕型系列執行器控制器
物品: AE3RYR
模型: LC2B-223112
NT$4,013 /單元
加入購物車
Lc系列控制器手機
物品: AE3RYT
模型: LH1-111-1016
NT$1,531 /單元
加入購物車
致動器和液晶控制器電纜
物品: AE3RYV
模型: 樂泰
NT$165 /單元
加入購物車

機電執行器

用於將電能轉換為線性位移,以允許工具/組件受控移動到特定位置。 具有齒輪/皮帶/極速驅動系統,並提供在TEFC / TENV / IP66防護等級中

機械執行器

適用於衛星天線定位和移動重型設備的應用。 包括各種滾珠絲槓和機械絲槓執行器,並提供鋁/鑄鐵/球墨鑄鐵變體,具有不同的馬力等級

機械螺桿執行器 500 磅 12 英寸行程
物品: AC3YFP
模型: M2555-12
NT$29,898 /單元
加入購物車

關於達夫諾頓

Duff-Norton 是一家通過 ISO 9001 認證的領先製造商,生產可靠、高品質的旋轉接頭、梯形絲槓和滾珠絲槓和螺母、線性執行器、螺旋千斤頂、電動缸和鐵路維護設備。 這些產品非常適合醫療保健、金屬製造、建築、包裝、食品和飲料、物料搬運和運輸行業的應用。 Duff-Norton 旋轉接頭目錄包括 DWA、5000、8000 和 9000 系列旋轉接頭。 9000系列 旋轉接頭 適用於水、蒸汽和熱油,可承受高達 250 psi 的壓力。 它們具有 NPT 連接、碳鋼或不銹鋼結構以及波紋管密封系統。 重型達夫諾頓 滾珠絲槓執行器 主要設計用於產生無摩擦的直線運動。 它們包括滾珠循環器、滾珠絲槓螺母和滾珠絲槓主軸,提供鋁製/鑄鐵外殼以及不同的功率和效率等級。 該品牌提供範圍廣泛的這些執行器和其他公司產品,例如 acme法蘭 和旋轉接頭墨盒。

要考慮的事情

運送地址

達夫諾頓螺旋千斤頂和線性執行器適用於快遞運輸和空運。 它們需要簡單的包裝,具體取決於產品尺寸。

達夫諾頓競爭優勢

智能直線執行器

達夫諾頓智能線性執行器將智能解決方案與堅固的機械相結合,可實現簡單的安裝、配置和操作,從而使系統能夠快速可靠地啟動和運行。 通過整合智能功能(例如變頻驅動器 (VFD) 或電子可編程限位開關 (EPLS) 提供的功能),智能執行器更易於設置、操作、調整、故障排除和監控。

常问问题解答

如何選擇直線執行器?

  • 確定移動和保持負載所需的力。
  • 確定操作執行器所需的交流或直流電機電壓。
  • 確定執行器需要移動的距離。
  • 確定直線執行器移動負載所需的速度。
  • 確定施加力的相對位置或方向。
  • 根據您的項目選擇一種類型的線性執行器。

達夫諾頓螺旋千斤頂用在哪裡?

達夫諾頓的螺旋千斤頂用於提升、定位(推、拉、傾斜和滾動)和支撐各種負載。 它們是塑料機械、飲料裝瓶系統、飛機裝配和造紙的理想選擇。 螺旋千斤頂的尺寸範圍廣泛,從可支撐 1000 磅的迷你螺旋千斤頂到可支撐 350 噸的極限螺旋千斤頂以及介於兩者之間的各種重量。

如何安裝直線執行器?

安裝執行器以避免側向負載和偏心負載至關重要。 U 形夾安裝致動器應該能夠在其 U 形夾銷上自由轉動。 不應有限制執行器外殼或外管的支架或支撐。 執行器的安裝應使負載沿平移管的縱軸施加,從而提高執行器的性能和壽命。