得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 機械螺絲執行器 |
效率等級 | 企業排放佔全球 30.6% |
完 | 陽極氧化 |
滿載扭矩 | 13英寸磅 |
齒輪比 | 5:1 |
外殼材質 | 鋁 |
(在。) | 1/2 |
最高 生命值 | 1/3 |
安裝類型 | 底板/頂板 |
額定負荷(磅) | 500 |
旅行 | 12“ |
Turns of Worm for 1 In.蠕蟲轉XNUMX英寸Raise提高 | 20 |
船重(kg) | 1.5 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 46.23 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8501404020 |
原產地 | US |