Krytox 全氟聚醚 (PFPE) 潤滑劑
Krytox 油、潤滑脂和潤滑劑包含一種稱為全氟聚醚 (PFPE) 的複合混合物,僅由碳、氧和氟製成。 與碳氫化合物替代品相比,這些 Krytox 全氟化油在極端溫度、壓力和操作條件下可提供更高的性能。 它們還表現出優異的化學穩定性以及與幾乎所有材料的兼容性。 全氟聚醚潤滑劑具有持久的性能,可減少維護和停機時間並延長部件壽命。
Krytox 是科慕(杜邦)的產品品牌,生產用於潤滑軸承或其他機械部件(金屬和非金屬)的潤滑脂和油。 這些潤滑劑非常適合汽車、航空航天、化學加工、電子、瓦楞機、紙漿和造紙以及工業 MRO 應用。 其目錄包括 Fluoroguard 聚合物添加劑、潤滑脂、潤滑油和航空航天用油、汽車/變速箱、低蒸氣壓 (LVP) 和真空泵油 (VPF) 以及更多變體。 了解更多
Dupont Krytox 是潤滑油的領先製造商,可在高溫和腐蝕性環境中提供卓越的腐蝕保護和承載能力。 他們廣泛的產品目錄包括瓦楞機 (CORR) 和 NRT(非反應性)潤滑脂和添加劑以及高溫、高性能、汽車、 GPL(通用),高真空類型。 Krytox 潤滑脂用於需要不易燃性、材料相容性、高溫穩定性和耐化學品性的應用。 這些潤滑劑還消除了密封系統中頻繁補充潤滑的要求。
克里斯托克斯 高性能潤滑油 用於航空航天的特殊增稠劑具有低蒸發率,從而減少了在連續操作中額外重新潤滑的需要。 這些 NLGI(美國國家潤滑脂協會)2 級潤滑脂/油具有熱穩定性、氧化穩定性和輻射穩定性,可防止機器在高達 399 攝氏度的溫度下發生故障。它們適用於航空航天工業,為閥門等關鍵部件提供終生潤滑和軸承。
用於密封件的 Krytox 高性能潤滑劑具有廣泛的彈性體相容性,可防止密封件膨脹、收縮或開裂,並且採用無矽結構,可將環境足跡降至最低。
杜邦 Krytox 潤滑脂和潤滑劑的 型号(製造商部件號)通常會單獨參考等效的 Fluoramics、可再生潤滑劑、Vulcan Hart 和 Zep 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的油/潤滑脂/潤滑劑,機會是 Raptor Supplies 有可用的替代產品。
這些杜邦 Krytox 潤滑脂、潤滑油和潤滑劑通常體積小,需要緊湊的包裝。 它們適用於快遞而不是空運。
Krytox 油、潤滑脂和潤滑劑包含一種稱為全氟聚醚 (PFPE) 的複合混合物,僅由碳、氧和氟製成。 與碳氫化合物替代品相比,這些 Krytox 全氟化油在極端溫度、壓力和操作條件下可提供更高的性能。 它們還表現出優異的化學穩定性以及與幾乎所有材料的兼容性。 全氟聚醚潤滑劑具有持久的性能,可減少維護和停機時間並延長部件壽命。
Krytox 潤滑脂是通過將基礎油和增稠劑與極小粒徑的聚四氟乙烯 (PTFE) 組合而成的。 基礎油可以具有廣泛的粘度,以應對不同的溫度和負載條件。 該潤滑脂還與添加劑混合,以增加防腐性能、增加承載能力並減少磨損造成的損壞。 標準 Krytox 潤滑脂通常具有 NLGI(美國國家潤滑脂協會)2 級稠度。 但是,Krytox 可以根據要求生產 NLGI 等級 000 到 6 的潤滑脂。
Krytox 潤滑油是根據 ISO 9001 和 ISO 14001 等國際認證製造的,以確保卓越的品質、用戶安全和環境健康。 選定的型號還遵守用於航空航天和飛機應用的 MIL-Spec PRF-27617 以及用於食品級應用的 NSF H1。 一些型號遵循 DIN 3536 / DIN EN 377,適用於涉及燃氣器具、控制、運輸和分配的應用。