牽引絞盤上的可逆棘輪
Dutton Lainson 開發了一種可逆棘輪並獲得專利,該棘輪具有與雙向棘輪相同的功能,但在牽引絞車中更易於操作。 用戶可以選擇將線纏繞到捲軸上的方向(從捲軸的頂部或底部)。 他們只需從絞車上拆下棘輪部件,反轉棘輪方向,然後以所需的電纜/帶纏繞方向將其重新安裝到絞車上。
自 1886 年以來,Dutton-Lainson 一直為船舶、農業、工業和汽車行業製造高品質產品。 Dutton-Lainson 總部位於美國內布拉斯加州黑斯廷斯,其豐富的產品目錄包括空氣淨化器、耦合器、圍欄工具、油箱過濾器和絞車。 了解更多
Dutton-Lainson 絞車(如製動絞車、蝸輪絞車和牽引絞車)用於無法使用機動絞車系統的多用途提升和牽引操作。
Dutton-Lainson 手動絞車採用剛性焊接捲軸結構和層壓高碳鋼齒輪,這些齒輪經過熱處理以增加耐用性和強度。 它們配備了重型鋼手柄和符合人體工程學的模製手柄,可減少用戶疲勞,並配有永久潤滑軸承,可減少維護。 這些 Dutton-Lainson 絞車的硬件採用鍍鋅 TUFFPLATE 表面處理或粉末塗層銅青銅表面處理,以提高耐用性和防銹性。
Dutton-Lainson 牽引絞車 是水平拉動應用的理想選擇。 它們具有正齒輪,用於將動力從曲柄手柄平行傳輸到捲軸。 Dutton-Lainson DL 系列手/手動絞車確保在棘輪棘爪脫離時可以通過自由轉動輕鬆移除繩索。
Dutton-Lainson 蝸輪絞車 用於水平牽引和垂直提升負載。 當用戶由於蝸輪機構停止轉動時,他們的捲軸會自動停止轉動以將負載鎖定到位。
Dutton-Lainson 制動絞盤 (DLB 系列制動絞車)使用正齒輪機構垂直提升或水平拉動負載。 它們具有全自動摩擦制動器,具有持續、積極的保持作用,可在釋放手柄時停止負載提升/拉動並防止負載失控。 Dutton-Lainson 還供應 重型製動絞盤 (B系列絞盤)具有類似的操作機構和功能,但頻率和工作持續時間更高。
從上述各種手動絞盤中進行選擇,以及車輪軸承、千斤頂、黃油槍、注油器和其他配件/更換零件 Raptor Supplies.
Dutton-Lainson 絞車通常與同等的 Dayton、Fervi、Supco、Thern 和 Vestil 手動絞車交叉參考。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手絞車,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Dutton-Lainson 絞車。
這些 Dutton-Lainson 絞車尺寸較小,需要緊湊的包裝,適合快遞運輸,不適用於空運。
這些 Goldenrod 通用油箱過濾器用於去除農場、建築和工業應用中常見的石油基燃料、生物燃料或燃料添加劑中的微小污染物...閱讀更多
Dutton-Lainson StrongArm 電動絞車使用交流或直流供電電機,只需按下按鈕/開關即可快速加載和牽引負載,從而節省人力和時間。 大多數這些緊湊型無線...閱讀更多
Dutton Lainson 開發了一種可逆棘輪並獲得專利,該棘輪具有與雙向棘輪相同的功能,但在牽引絞車中更易於操作。 用戶可以選擇將線纏繞到捲軸上的方向(從捲軸的頂部或底部)。 他們只需從絞車上拆下棘輪部件,反轉棘輪方向,然後以所需的電纜/帶纏繞方向將其重新安裝到絞車上。
Dutton Lainson 為其所有電鍍產品提供鍍鋅 TUFFPLATE 表面處理,提供比標準鍍鋅高 3 倍的耐腐蝕性,比粉末塗層高 30% 的耐腐蝕性。 其應用過程包括添加超厚鋅層、三價鉻轉換層和高品質密封劑,以提高亮度和額外的防腐蝕保護。
不,通常不建議將高強度合成繩索用於 Dutton Lainson / DL 絞盤,因為它們非常滑,可能會對絞盤、用戶或負載造成嚴重損壞。
雙速絞盤提供兩個驅動軸(低速檔和高速檔)之間的選擇。 較低的檔位非常適合陡峭的纏繞或其他困難情況,而較高的檔位允許更快的操作。 用戶可以通過卸下手柄並將其安裝在另一個驅動軸上來輕鬆換檔,而無需使用任何工具。
齒輪比是指絞盤手柄轉動一次其線軸所需的轉數。 例如,具有 4:1 傳動比的絞盤意味著用戶必須轉動絞盤手柄四次才能將線軸轉動 360 度。
不,牽引絞盤不適合垂直提升負載。 垂直起重應用應始終使用自鎖絞盤,如 DLB 系列 / B 系列制動絞盤或蝸輪絞盤,以防止負載自由轉動。
Dutton Lainson 產品使用 Lucas Oil Products 進行預潤滑? 藍色海洋油脂。 用戶在潤滑 Dutton Lainson 產品時可以使用相同的潤滑脂或任何優質的高壓船用潤滑脂。
燃油濾清器濾芯上的微米尺寸等級是指可以被濾清器去除的污染物的最小尺寸。 微米等級越小,由於碎片快速堆積,濾芯填充得越快。 然而,具有較大微米等級的過濾器允許較大的污染物通過系統。 用戶應根據應用要求選擇微米級的燃油濾清器濾芯。