DUTTON-LAINSON DL 系列棘輪手動絞車
Dutton-Lainson DL 系列棘輪手動絞車適用於精確可靠的手動提升和牽引工具,可在船舶、農業和建築等行業中搬運重物、固定貨物和張緊設備。
次數 | 型號 | 框架顏色 | 框架表面處理 | 齒輪比 | 手柄長度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL1800A | 銅青銅金屬 | 粉末塗層 | 10.3:1, 5.4:1 | 9.5“ | 6.875“ | 8.125“ | 6.5“ | NT$3,818 | |
B | DL1402A | 銅青銅金屬 | 粉末塗層 | 4.4:1 | 9.5“ | 5 9機構/ 16“ | 7 1機構/ 16“ | 5.75“ | NT$2,000 | |
C | DL2500AB | 銅青銅金屬 | 粉末塗層 | 17.3:1, 5.4:1 | 9.5“ | 7.5“ | 9.5“ | 6.5“ | NT$5,238 | |
D | DL900A | 銀色 | 鍍鋅 | 3.2:1 | 7" | 4" | 5.125“ | 5.25“ | NT$1,234 |
DL系列棘輪絞盤
Dutton-Lainson 牽引正齒輪手動絞車用於拖車和運輸車中負載的水平移動。 這些鋼製手動絞盤具有粉末塗層框架,可防止腐蝕,最大承載能力為 2500 磅。它們配備棘輪動作手柄,可快速操作,橡膠手柄握把舒適且易於拉動。 有多種手動絞車可供選擇,還提供鍍鋅表面處理 Raptor Supplies.
工作機制
- 首先將絞盤牢固地連接到穩定的安裝表面或結構。 絞車應牢固錨定,以確保操作過程中的穩定性。
- 為了提升或拉動負載,操作員透過沿著所需方向轉動手柄來接合棘輪機構。 順時針轉動手柄通常會將電纜或帶子纏繞到絞盤捲筒上,從而提高負載。 相反,逆時針轉動它可以控制負載的降低或拉動。
功能
- 它們採用鋼框架,確保在嚴苛應用中的結構剛性和使用壽命。
- 這些 Dutton-Lainson DL 系列 2500 磅棘輪手動絞車配備正齒輪機構,以其負載管理的精確度和強度而聞名。
- 它們具有保護性粉末塗層和鍍鋅表面,增強了耐腐蝕和環境磨損的能力。
- 這些鋼製棘輪操作手柄提供安全且符合人體工學的抓握,即使在處理重負載時也能實現高效操作。
常问问题解答
如何清潔和維護這些 Dutton-Lainson DL 系列 2500 磅棘輪手動絞盤?
清潔包括用乾淨的布和溫和的溶劑擦拭絞盤,以去除污垢和碎片。 定期潤滑運動部件,確保運轉平穩。 檢查磨損和損壞情況,及時更換磨損的零件以保持性能。
在為我的應用選擇合適的絞車時,我應該考慮哪些因素?
考慮所需的最大負載能力、負載類型(提升或拉動)和安裝位置。 確保與您的預期用途相容,並驗證它是否符合您特定應用的安全標準。