項目 | 棘輪絞車 |
第一層負載能力 | 2500磅。 |
鼓容量為1/4英寸電纜 | 70英尺 |
鼓容量為5/16英寸電纜 | 47英尺 |
鼓容量為7/32英寸電纜 | 97英尺 |
框架顏色 | 銅青銅金屬 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
齒輪比 | 17.3:1, 5.4:1 |
齒輪類型 | 正齒輪 |
手柄長度 | 9.5“ |
總高度 | 7.5“ |
總長度 | 9.5“ |
總寬度 | 6.5“ |
UPC | 085077148305 |
船重(kg) | 6.8 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8425390100 |
原產地 | US |