EDWARDS SIGNALING
Edwards Signaling 成立於 1872 年,是 Carrier 的子品牌,從製造燃氣裝置點火器發展到電動門鈴和防盜警報器。多年來,Edwards 擴大了產品線,在訊號、通訊和保護設備方面的創新獲得了認可。如今,Edwards Signaling 在檢測和警報行業中繼續蓬勃發展。該公司總部位於佛羅裡達州棕櫚灘花園。 了解更多
篩選
電器類
安全指引
燈飾
電子電器和電池
車隊和車輛維修
安全性
水喉水務工程
暖通空調和製冷
硬體規格
家具接待和餐飲服務
測試儀器
氣動工具
電動工具
汽車
送電
緊固件
物料搬運
電器類 篩選
關於愛德華茲信令
Edwards Signaling 提供廣泛的聽覺和視覺信號設備,用於針對危險場所和工業設施的危險發出警報和警告。 該公司的產品目錄包括高品質喇叭、2 級變壓器、電磁鎖和機電鎖、塔燈以及各種安全系統。 其低壓2級 信號變壓器 用於輕型應用,例如標準門鈴和門鈴。 這些變壓器提供非再生熱過載保護,並在次級端口上有螺絲端子連接。 Edwards 信號安全系統產品線包括火災報警系統組件、閃光燈和閃光燈、喇叭閃光燈和音頻設備。 NEMA 級 Edwards 喇叭閃光燈 是與閃爍 LED 同步的防風雨視覺和聽覺信號裝置。 這些喇叭由防碎聚碳酸酯製成,並具有可用作接線盒的金屬底座。 該公司還提供 UL 認證的煙霧探測器,其具有可現場更換的煙霧室,易於清潔,並且可以根據環境進行調整以減少誤報。 從各種探測器和其他公司產品中進行選擇 Raptor Supplies.
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 Edwards Signaling 型号 交叉引用了等效的 Advance Tabco、Altronix 和 Hubbell 模型。因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品, Raptor Supplies 擁有同等的 Edwards Signaling 產品。
為什麼選擇我們?
這些 Edwards Signaling 產品的尺寸從小到大不等。它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。因此,這些 Edwards Signaling 產品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
主要商品名稱
愛德華茲安全空氣
它是一款先進的一氧化碳 (CO) 探測器,配備尖端功能,可提高安全性。 SafeAir 利用電化學感測技術確保準確檢測一氧化碳含量。...閱讀更多
Edwards 北極星級 LED 信標
這些 Edwards 57 系列 LED 信標是訊號設備,專為適合室內和室外應用的視覺訊號而設計。多模式 LED,具有常亮和七種閃光模式...閱讀更多
51XBR XTRA-BRITE 附喇叭 LED 信標
它們是專為室內和室外應用而設計的尖端訊號設備。這些雙用途信標採用整合了強大喇叭的 LED 光源,可確保有效的...閱讀更多
常问问题解答
Edwards 51XBR Xtra-Brite LED 信標的喇叭聲音有多大?
51XBR 系列中的喇叭可發出強大的聲音,在 95 公尺處達到 1 dB,在 85 英尺處達到 10 dB,確保在嘈雜環境中有效發出警報。
Edwards 訊號訊號的工作溫度範圍是多少?
這些信標設計用於在較寬的溫度範圍內運行,通常為華氏 -31 至 150.8 度。