便攜式物料升降機
A-LIFT 系列手搖絞盤叉車,配重
次數 | 型號 | 容量 | 降低貨叉高度 | 向下舉起高度叉 | 提升高度叉 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A-LIFT-CB-EHP | NT$103,157 | ||||||||
B | A-LIFT-CB-HP | NT$92,999 | ||||||||
C | 升降機 | NT$85,769 |
鋼架腳踏式升降機 - 兩輪絞車
Wesco 踏板升降機可輕鬆提升/運輸重達 750 磅的貨物。 它們配備了輪鎖,有助於在不使用時保持穩定的位置。 兩輪絞盤型號是手動操作的絞盤,能夠將平台提升到最大高度 54 英寸,並配有自動制動器以防止意外提升。 這些 Wesco 踏板升降機有兩個尺寸為 2 x 8 英寸(寬 x 直徑)的固定輪,框架尺寸為 22.5 x 32 x 60.5 英寸(寬 x 深 x 高)和可調節叉。 從各種 Wesco 踏板升降機中進行選擇,升降高度為 40 英寸和 54 英寸 Raptor Supplies.
Wesco 踏板升降機可輕鬆提升/運輸重達 750 磅的貨物。 它們配備了輪鎖,有助於在不使用時保持穩定的位置。 兩輪絞盤型號是手動操作的絞盤,能夠將平台提升到最大高度 54 英寸,並配有自動制動器以防止意外提升。 這些 Wesco 踏板升降機有兩個尺寸為 2 x 8 英寸(寬 x 直徑)的固定輪,框架尺寸為 22.5 x 32 x 60.5 英寸(寬 x 深 x 高)和可調節叉。 從各種 Wesco 踏板升降機中進行選擇,升降高度為 40 英寸和 54 英寸 Raptor Supplies.
鋼架腳踏式升降機 - 四輪絞車
Wesco 踏板升降機具有鋼框架,具有耐磨性和耐腐蝕性,用於輕鬆水平提升和運輸托盤。 這些踏板升降機配備了手搖絞盤,可升高或降低貨叉/平台,以便於負載滑動。 它們的最大負載能力為 750 磅,可以提升高度高達 54 英寸的設備。 這些裝置進一步與聚氨酯、滾珠軸承前旋轉腳輪和輪鎖集成,以實現可控的操縱性。
Wesco 踏板升降機具有鋼框架,具有耐磨性和耐腐蝕性,用於輕鬆水平提升和運輸托盤。 這些踏板升降機配備了手搖絞盤,可升高或降低貨叉/平台,以便於負載滑動。 它們的最大負載能力為 750 磅,可以提升高度高達 54 英寸的設備。 這些裝置進一步與聚氨酯、滾珠軸承前旋轉腳輪和輪鎖集成,以實現可控的操縱性。
Versa-Lift 鼓式升降機
Valley Craft 半動力 Versa-Lift 鼓式升降機採用堅固的鋼架,可在 4 個聚乙烯旋轉輪上輕鬆滾動。 單柱設計為操作員提供了高可見度。 這些裝置的高度範圍為 48 至 94 英寸,可承載高達 800 磅的負載。
Valley Craft 半動力 Versa-Lift 鼓式升降機採用堅固的鋼架,可在 4 個聚乙烯旋轉輪上輕鬆滾動。 單柱設計為操作員提供了高可見度。 這些裝置的高度範圍為 48 至 94 英寸,可承載高達 800 磅的負載。
鋼架腳踏式升降機 - 兩輪液壓
Wesco腳踏車帶有兩個可模壓的橡膠液壓輪,設計用於安全,輕鬆地運輸重達750磅的貨物。它們可以將重達54英寸高的物品裝載在其他貨物的頂部或儲物架上。 這些單元具有滾珠軸承和輪鎖,以減少摩擦損失並穩定負載佈置。 它們還配備了腳踏式液壓千斤頂,該千斤頂可以降低或升高平台,以使負載輕鬆滑動。
Wesco腳踏車帶有兩個可模壓的橡膠液壓輪,設計用於安全,輕鬆地運輸重達750磅的貨物。它們可以將重達54英寸高的物品裝載在其他貨物的頂部或儲物架上。 這些單元具有滾珠軸承和輪鎖,以減少摩擦損失並穩定負載佈置。 它們還配備了腳踏式液壓千斤頂,該千斤頂可以降低或升高平台,以使負載輕鬆滑動。
手動絞盤升降機
Wesco 手動絞盤升降機採用鋁/鋼結構,可處理高達 500 磅的負載。這些手動操作升降機具有可輕鬆倒置的貨叉,提升高度範圍在 2 至 165.5 英寸之間。Wesco 手動絞盤升降機配有前旋轉和後固定輪帶有額外的框架頂部滾輪,以便於水平位置運輸。
Wesco 手動絞盤升降機採用鋁/鋼結構,可處理高達 500 磅的負載。這些手動操作升降機具有可輕鬆倒置的貨叉,提升高度範圍在 2 至 165.5 英寸之間。Wesco 手動絞盤升降機配有前旋轉和後固定輪帶有額外的框架頂部滾輪,以便於水平位置運輸。
超值堆高車
Wesco的液壓升降式堆高車可用於裝載和堆放高達880磅的貨物。這些單元配有兩個帶剎車的聚氨酯旋轉腳輪和兩個可控制機動性的聚氨酯剛性輪。 腳踏式液壓泵升高/降低平台或貨叉,以使負載輕鬆滑動。 這些堆疊器可在8.5-19.5英寸的範圍內進行調節,並配有鍍鉻的導軌,把手和平台。
Wesco的液壓升降式堆高車可用於裝載和堆放高達880磅的貨物。這些單元配有兩個帶剎車的聚氨酯旋轉腳輪和兩個可控制機動性的聚氨酯剛性輪。 腳踏式液壓泵升高/降低平台或貨叉,以使負載輕鬆滑動。 這些堆疊器可在8.5-19.5英寸的範圍內進行調節,並配有鍍鉻的導軌,把手和平台。
物料提升標準
三重卡車
Wesco三輪卡車設計用於在倉庫,加工設施和碼頭中起吊和運輸低負載和重負載。 這些卡車能夠處理35、45和85 gal的鋼/聚合物/纖維桶,並且與261162可調叉架附件和261163滑動平台附件兼容。 它們配備了手動絞車和自動剎車裝置,用於升降鼓和兩個帶有輪鎖和踏板激活信號的10英寸實心橡膠輪。 它們還提供了一個槓桿操作的懸臂梁調節機構,即使在滿負荷情況下也可以進行角度定向。
Wesco三輪卡車設計用於在倉庫,加工設施和碼頭中起吊和運輸低負載和重負載。 這些卡車能夠處理35、45和85 gal的鋼/聚合物/纖維桶,並且與261162可調叉架附件和261163滑動平台附件兼容。 它們配備了手動絞車和自動剎車裝置,用於升降鼓和兩個帶有輪鎖和踏板激活信號的10英寸實心橡膠輪。 它們還提供了一個槓桿操作的懸臂梁調節機構,即使在滿負荷情況下也可以進行角度定向。
物料提升架
電動鋁製升降機,500 磅
Valley Craft 動力鋁製升降機設計用於以電子方式提升和運輸重達 500 磅的負載。這些升降機由輕質鋁製成,並配有 4 個腳輪,易於操作。 它們由可充電 24VDC、18Ah 電池供電,並配備了一個儀表來檢查電池電量。 纖細的外形使它們能夠輕鬆通過狹窄的門口。
Valley Craft 動力鋁製升降機設計用於以電子方式提升和運輸重達 500 磅的負載。這些升降機由輕質鋁製成,並配有 4 個腳輪,易於操作。 它們由可充電 24VDC、18Ah 電池供電,並配備了一個儀表來檢查電池電量。 纖細的外形使它們能夠輕鬆通過狹窄的門口。
材料提升跨架/穩定 650 磅。
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
SLA-25標準 | AE2QPE | NT$351,049 | 詢價 |
便攜式工作現場升降機,500 磅。 容量,黃色
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
升降機-2 | AG7VNF | NT$83,034 | 詢價 |
便攜式物料升降機
物料升降機是舉升和運輸重型零件或設備的理想選擇。 它們設計為可通過標準的單門通道容納,無需工具即可折疊,易於存儲,並具有倒叉,可實現最小/最大高度和可折疊性
探索更多
- 暖通空調控制
- 起重機和花彩設備
- 實驗室烤箱的加熱和製冷
- 通訊
- 不銹鋼
- 直線動作夾具
- 鎖緊墊圈
- 直流電動機和控制組件
- 激光眼鏡和護目鏡
- 直流風扇
- GEORG FISCHER PVC 內聯,真活接球閥,承插/FNPT x 承插/FNPT
- WESTWARD 標準公制棘輪組合扳手
- WHITE-RODGERS 風扇/極限控制,插入類型
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 擺動接頭立管,Spigot Inlet x Mipt Outlet Multi Elbow
- EATON CH 系列浪湧斷路器
- EATON 塑殼斷路器插入式適配器
- MARTIN SPROCKET #1 傳動軸、青銅軸承、廢物包密封
- WEG ODP 方面高服務係數泳池和水療中心單相泵電機
- CHICAGO PNEUMATIC 固定式電動空氣壓縮機
- QUIETCOOL 閣樓排氣扇