WESCO 三重卡車
篩選
基地: 標準 , 腳輪類型: (2)旋轉,(2)剛性 , 顏色: 紅 , 滾筒容量: 30至85加侖 , 鼓類型: 塑料,鋼或纖維 , 貨叉長度: 26.75“ , 貨叉寬度: 19.5“ , 框架材質: 鐵件 ,最大舉升高度: 69“ ,最小舉升高度: 4" , 材料: 鐵件 , 腳輪數量: 4 , 供電: 手動絞盤 , 滾輪直徑: 3" , 輪徑: 10“ , 輪材質: 固體橡膠 , 輪子類型: 固體橡膠
次數 | 型號 | 項目 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261162 | 可調叉 | 750 | - | 26.75“ | 3" | NT$4,069 | |
B | 261161 | 鱷魚夾 | 750 | 33“ | 12“ | 16“ | NT$32,736 | |
C | 261163 | 升降平台 | 750 | - | 28.125“ | 21.25“ | NT$8,504 | |
B | 261160 | 三重卡車 | 750磅。 | 70.75“ | 1/4“女x 1/4”公 | 30“ | NT$92,437 | 詢價
|
三重卡車
Wesco三輪卡車設計用於在倉庫,加工設施和碼頭中起吊和運輸低負載和重負載。 這些卡車能夠處理35、45和85 gal的鋼/聚合物/纖維桶,並且與261162可調叉架附件和261163滑動平台附件兼容。 它們配備了手動絞車和自動剎車裝置,用於升降鼓和兩個帶有輪鎖和踏板激活信號的10英寸實心橡膠輪。 它們還提供了一個槓桿操作的懸臂梁調節機構,即使在滿負荷情況下也可以進行角度定向。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 製冰機
- 散熱器專用工具
- Upblast離心屋頂通風機
- 蠟和清潔劑
- 鋁角鋼
- 熱水器
- 實驗室過濾
- 鉤下起重配件
- 螺紋和墊片密封劑
- 門和門框
- APPROVED VENDOR 皮帶輪座
- 3M 閥瓣,陶瓷,29 型
- HELICOIL 直槽塞絲錐,5H,公制粗牙
- GENERAL PIPE CLEANERS Drain Rooter 系列排水溝清潔劑
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,5/16-24 Unf Lh
- Cementex USA 螺絲固定螺絲刀
- DIGILOCK 電子無鑰匙鎖
- EBM-PAPST 軸流風扇
- ANSELL 87-208 Alphatec 粉紅耐化學手套
- NIBCO 帶插頭的 DWV 測試三通,PVC