項目 | 三重卡車 |
台面 | 標準 |
Dia內的基本腿。 | 19“ |
Dia外的大腿。 | 59“ |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
顏色 | 紅 |
感光鼓容量 | 30至85加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
貨叉長度 | 26.75“ |
叉寬 | 19.5“ |
框架材質 | 鐵件 |
前輪直徑 | 3" |
向下舉起高度叉 | 4" |
提升高度叉 | 62“ |
最大起升高度 | 69“ |
最小起升高度 | 4" |
負載能力 | 750磅。 |
負載中心 | 15“ |
材料 | 鐵件 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 70.75“ |
總長度 | 1/4“女x 1/4”公 |
總寬度 | 30“ |
技術支持 | 手動絞盤 |
後輪直徑 | 10“ |
輪徑 | 10“ |
車輪材質 | 固體橡膠 |
船重(kg) | 100.8 |
船高(厘米) | 193.04 |
船長(厘米) | 144.78 |
船寬(厘米) | 116.84 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |