項目 | 手動絞盤提升車 |
台面 | 平衡跨度 |
貨叉長度 | 22.5“ |
叉寬 | 4" |
最大起升高度 | 120.5“ |
最小起升高度 | 2" |
負載能力 | 400磅。 |
負載中心 | 11.25“ |
材料 | 鋁/鋼 |
總深度 | 47“ |
總高度 | 68“ |
總長度 | 47“ |
總寬度 | 29“ |
技術支持 | 手絞車 |
船重(kg) | 177.3 |
船高(厘米) | 172.72 |
船長(厘米) | 119.38 |
船寬(厘米) | 73.66 |
產品 | 型號 | 總寬度 | 台面 | 最大起升高度 | 最小起升高度 | 負載能力 | 總深度 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273510 | 24“ | 固定 | 120.5“ | 3.5“ | 400磅。 | 35“ | 68“ | 35“ | 新台幣67,689元 | ||
273511 | 24“ | 固定 | 71“ | 3.5“ | 500磅。 | 35“ | 68“ | 35“ | 新台幣57,811元 | ||
273512 | 29“ | 可調跨距 | 165.5“ | 2" | 350磅。 | 43“ | 79“ | 43“ | 新台幣82,072元 | 詢價
| |
273513 | 29“ | 可調跨距 | 120.5“ | 2" | 400磅。 | 43“ | 68“ | 43“ | 新台幣69,456元 | ||
273514 | 29“ | 可調跨距 | 71“ | 2" | 500磅。 | 43“ | 68“ | 43“ | 新台幣81,459元 | ||
273515 | 29“ | 平衡跨度 | 140“ | 2" | 350磅。 | 47“ | 68“ | 47“ | 新台幣81,823元 | ||
273517 | 29“ | 平衡跨度 | 71“ | 2" | 500磅。 | 47“ | 68“ | 47“ | 新台幣80,215元 |