項目 | 物料提升 |
台面 | 帶穩定器的跨騎 |
Dia外的大腿。 | 31-1 / 2“ |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
貨叉長度 | 27.5“ |
叉寬 | 23.5“ |
框架材質 | 鐵件 |
前輪直徑 | 4" |
向下舉起高度叉 | 292“ |
提升高度叉 | 312-1 / 2“ |
最大起升高度 | 312.5“ |
最小起升高度 | 292“ |
負載能力 | 650磅。 |
負載中心 | 18“ |
總高度 | 78.5“ |
總長度 | 31“ |
總寬度 | 31.5“ |
技術支持 | 手動絞盤 |
後輪直徑 | 5" |
商品保修條款 | 5ZZX4 |
船重(kg) | 226.8 |
船高(厘米) | 213.36 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |