派克液壓軟管,50 英尺
派克液壓軟管用於建築、農業和製造業,以實現精確可靠的液壓操作。 它們非常適合在液壓系統內傳輸高壓流體,以實現高效的動力傳輸和控制。
篩選
封面材質: 合成橡膠 , 安全要素: 4:1 , 管材質: 合成橡膠 , 真空等級: 28英寸汞柱
次數 | 型號 | 溫度。 範圍 | 破折號 | 軟管內徑。 | 類別 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 471ST-6-RL | -40度至212度 | 6 | 3機構/ 8“ | 多用途 | 1英尺增量,最多連續50英尺 | 0.68“ | 2-1 / 2“ | 5000 PSI | NT$26,460 | |
B | 302-6-BX | -40至212 F | 6 | 3機構/ 8“ | 體積 | 50ft。 | 0.75“ | 5" | 4750 PSI | NT$21,736 | |
B | 302-12-BX | -40至212 F | 12 | 3機構/ 4“ | 體積 | 50ft。 | 1.16“ | 9-1 / 2“ | 3100 PSI | NT$40,417 |
功能
- 它們的儀表尺寸有 6 和 12,可滿足不同的流量要求。
- 這些 Parker 液壓軟管有 3/4 和 3/8 英吋可供選擇,可與特定應用相容。
- 它們提供雙層鋼絲編織增強材料,具有強大的耐用性和結構剛度。
- 這些軟管為 3100 和 4750 尺寸的儀表板提供的工作壓力等級分別為 6 和 12 psi。
- 它們的長度範圍從 1 英尺增量到連續/特定 50 英尺長度。
常问问题解答
如何清潔和維護 Parker 液壓軟管?
- 定期檢查是否有磨損、洩漏或損壞。
- 用軟布或壓縮空氣清潔以除去污垢和碎屑。
- 用液壓油潤滑配件,以確保平穩運作。
- 及時更換磨損或損壞的軟管或配件。
- 將軟管存放在遠離陽光直射和極端溫度的地方。
選擇液壓軟管時應考慮哪些因素?
- 將軟管的額定值與系統的壓力要求相符。
- 確保軟管尺寸適合您所應用的流量。
- 選擇適合您系統溫度範圍的軟管。
- 確保與流體、配件和設備的兼容性。
- 選擇具有適當加固的軟管以確保耐用性。
- 考慮靈活性以方便安裝。